Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Schlüsselbrett - (B)26x (H)10 x (T)3 cm 10028984_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028984_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028984_0
EAN/GTIN:
     4052025289843
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard 5 schlüssel

Mit dieser Schlüsselaufbewahrung haben Sie all Ihre Schlüssel immer griffbereit. Egal ob Schlüssel für die Haustür, das Auto oder den Briefkasten - an diesem Schlüsselhalter mit fünf Haken finden alle Schlüssel Platz. Zum besonderen Hingucker wird die Schlüsselleiste aus Gusseisen durch ihr rustikales Design mit herzförmigem Vorhängeschloss und Keys-Schriftzug. Zur Wandmontage sind bereits 2 Bohrlöcher vorhanden. Daran können Sie die Schlüsselhakenleiste einfach an der Wand befestigen.

Schlüsselbrett im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 26 x 3 cm
- Abstand der Haken: ca. 3,5 cm
- Traglast: max. 6 kg
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Orange, schwarz

Schlüsselaufhänger im originellen Design
- 5 Haken für verschiedene Schlüssel
- In Flur oder Eingangsbereich aufhängen
- Dekoratives Design mit Keys-Schriftzug
- Aus massivem und robustem Gusseisen
- Verbreitet rustikales Flair - nostalgischer Charme

Lieferumfang
- 1x Schlüsselhakenleiste
- Dekoartikel und Material zur Wandmontage sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange | Gold
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
3 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, relaxdays schlüsselbrett, hakenleiste, key-box, key-hanger, key-holder, key-hook, key-rack, key-shelf, keyhook, keys-hanger, keys-holder, schluesselboard, schluesselbrett, schluesselkasten, schlüssel-aufbewahrung, schlüssel-aufhänger, schlüssel-haken, schlüssel-kasten, schlüssel-leiste, schlüsselablage, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlüsselaufhänger-wand, schlusselbord, schlüsselbord, schlüsselbrett, schlüsselbrett-klein, schlüsselbrett-vintage, schlüsselbretter, schlüsselhaken, schlüsselhaken-vintage, schlüsselhakenleiste, schlüsselhalter, schlüsselhalter-wand, schlüsselkasten, schlüsselkasten-vintage, schlüsselkästen, schlüsselleiste, wall-key-holder, wall-storage, antik, geschenk, gusseisen, schlüssel, klein, wand, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.