Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Schlüsselbrett in Schwarz 10028987_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028987_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028987_46
EAN/GTIN:
     4052025915247
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselleiste 6 schlüssel

Für Organisation und Ordnung im Eingangsbereich ist dieses Schlüsselbrett ideal! Mit Dübeln an der Wand montiert, dient es nicht nur als Ablage, sondern auch als Garderobenleiste für Jacken, Taschen oder weitere Accessoires. Auf dem Schlüsselboard findet sich Platz für Schlüssel, Briefe und Bedarfsartikel, die griffbereit am Eingang liegen. Das rustikale Design in verschiedenen Farben verleiht einen industriellen Flair für Ihr Zuhause und ist die perfekte dekorative Ergänzung für Ihr Interieur.

Schlüsselbrett im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 23 x 27 x 12 cm
- Maße Brett B x T: ca. 27 x 11 cm
- Maße Haken H x B: ca. 2,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Traglast Ablage: ca. 1,5 kg 
- Traglast Haken: ca. 3 kg 
- Material: Gusseisen, Holz
- Verschiedene Farben

Schlüsselhaken aus Gusseisen mit Ablage
- Für Schlüssel, Briefe und Bedarfsartikel
- An den Haken Jacken und Taschen aufhängen
- Besonders dekorativ durch Vintage Look
- An der Wand anzubringen - Platzsparend
- Perfekte Ergänzung zu Ihrer Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Schlüsselbrett in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
12 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, coat-hook, flurgarderobe, flur-garderobe, gaderobe, garderobe, garderoben, garderobenhaken, garderobenleiste, hängegarderobe, jacken-garderobe, key-hanger, key-hook, key-rack, key-shelf, keys-holder, letter-rack, post-rack, schluesselbrett, schlüsselablage, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlusselbord, schlüsselbord, schlüsselbrett, schlüsselbretter, schlüsselhaken, wall-hanger, wall-key-holder, wall-organiser, wall-shelf, wall-storage, wall-wardrobe, wandgarderobe, wand-garderobe, wandorganizer, wardrobe, wardrobes, garderobe-vintage, garderobenhaken-vintage, schlüsselbrett-mit-ablage, schlüsselbrett-vintage, wandgarderobe-mit-ablage, wandgarderobe-vintage, ablage, altweiß, antik, flur, haken, holz, industrial, keys, mit-ablage, mit-haken, schwarz, vintage, wall-mounted, wand, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
202
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,21*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.