Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Türglocke in Weiß/ Blau 10028989_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028989_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028989_0
EAN/GTIN:
     4052025289898
Suchbegriffe:
gartenglocke
gartenglocken
glocke
glocken
Ihr Eingangsbereich, die Terrasse oder der Garten können ein wenig dekorativen Charme vertragen? Dann ist die Türglocke aus grob strukturiertem Gusseisen ein heißer Kandidat. Die weiß-blaue Glocke punktet mit ihrem maritimen Look, der sich in dem Trio aus Leuchtturm, Steuerrad und Anker zeigt. Dank der braunen Kordel lässt sich der Klöppel bequem betätigen, egal ob sich Gäste Gehör verschaffen oder Sie zum Essen läuten wollen. Die Wandglocke erzeugt einen hellen, lauten Klang.

Türglocke Gusseisen im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 36,5 x 17,5 x 11 cm
- Maße Halterung H x B x T: ca. 18 x 15,5 x 4,5 cm
- Maße Glocke H x D: ca. 8 x 11 cm
- Länge Kordel: ca. 18 cm
- Material: Gusseisen
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Farbe: Weiß-Blau

Wandglocke im maritimen Design
- Ziert Eingangsbereich, Terrasse und Garten
- Antiker Charme dank grob strukturiertem Gusseisen
- Halterung mit Leuchtturm, Steuerrad und Anker
- Glocke mit brauner Kordel läuten
- Erzeugt lauten und hellen Klang

Lieferumfang
- 1x Türglocke
- Dekoartikel und Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
36.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wandglocke, wandglocken, eisenglocke, eisenglocken, hofglocke, hofglocken, dekoglocke, dekoglocken, gusseisen, gusseisenglocke, gusseisenglocken, haustürglocke, haustürglocken, türglocke, türglocken, metallglocke, metallglocken, door-bell, door-bells, wall-bell, wall-bells, türglocke-gross, glocke-gusseisen-groß, wandglocke-groß, glocke-groß, türglocke-antik, große-glocke, türklingel-gusseisen, glocke-gusseisen, nostalgische-türglocke, türklingel-antik-gusseisen, kleine-glocke-mit-seil, glocke-maritim, glocke-wandglocke, antike-türglocke, maritime-deko, rustikale-glocke, wandglocke-klein, türglocke-eisen, glocke-deko, vintage-türglocke, gusseisen-glocke-groß, hängedeko-maritim, türglocke-maritim, türglocke-vintage, vintage-tür-klingel, anker, maritim, metall, eisen, groß, weiß, rustikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.