Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Kerzenständer in Schwarz/ Gold 10028996_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028996_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028996_490
EAN/GTIN:
     4052025905828
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Mit dem dekorativen Vintage Kerzenhalter zaubern Sie im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Ihren 4 Wänden. Auf Kommoden, Sideboards oder Beistelltischen macht der Kerzenständer eine gute Figur. Oder wie wäre es mit einem romantischen Candle-Light-Dinner der rustikalen Sorte? Der Kerzenleuchter aus Gusseisen im angesagten Shabby-Chic-Stil ist auf jeden Fall ein Hingucker in Ihrem Zuhause. Der Metallkerzenhalter ist für längere Stab- oder Tafelkerzen geeignet.

Kerzenständer im Detail
- Maße H x D: ca. 19 x 9 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 2,2 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Dekorativer Stabkerzenhalter
- Eyecatcher auf Kommoden, Sideboards, Tischen
- Angesagtes Vintage Design im Used Look
- Massiver Kerzenleuchter aus Gusseisen
- Für Stab- und Tafelkerzen geeignet
- Inklusive Bodenschoner zum Schutz vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Vintage Kerzenhalter
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, candle-holder, candle-holders, deko-kerzenhalter, deko-kerzenständer, kerzen-halter, kerzenleuchter, kerzenständer, kerzen-ständer, metall kerzenhalter, metallkerzenleuchter, metallkerzenständer, stabkerzenhalter, stabkerzenständer, tafelkerzenhalter, tafelkerzenständer, tischkerzenhalter, tischkerzenständer, antik, deko, einarmig, einflammig, gold, gold-schwarz, goldene, gusseisen, hoch, klein, metall, rund, rustikal, schmiedeeisen, shabby, shabby-chic, silber, stabkerze, stabkerzen, tafelkerzen, vintage, weiss, weiß, kerzenständer-gold, kerzenhalter-stabkerze, kerzenhalter-vintage, kerzenstander-deko, kerzenständer-gold-schwarz, kerzenständer-gold-stabkerzen, kerzenständer-shabby-chic, kerzenständer-stabkerzen, vintage-kerzenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.