Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Relaxdays Schlauchhalter, antikes Design, drehbar, Wandhalter Gartenschlauch, Gusseisen, HBT: 52x33x31 cm, schwarz-gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028998_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028998_490
EAN/GTIN:
     4052025915155
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter

Der Schlauchhalter ist der praktische Helfer in jedem Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend in der Halterung auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer einsatzbereit. Das imposante Rad an der Vorderseite fällt sofort ins Auge und ist mit einem Knauf in beide Richtungen drehbar. Gefertigt aus massivem Gusseisen und mit floralen Verzierungen versehen, ist der Wandschlauchhalter im nostalgischen Design ein absoluter Hingucker.

Schlauchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 52 x 33 x 31 cm
- Bereich für Wasserschlauch B: ca. 20,5 cm
- Durchmesser des Deko-Kreises: ca. 33 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 6,75 kg
- Material: Gusseisen

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter in dekorativem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand montieren u. für Ordnung sorgen
- Halterung ist mit Knauf in beide Richtungen drehbar
- Aus Gusseisen - Für Garten, Laube, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
7.17 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
31 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter, Relaxdays Schlauchhalter, gardenhoseholder, garden hoseholder, gardenhose holder, garden-hoseholder, gardenhose-holder, garden hose holder, garden-hose-holder, gardenhoseholders, garden hoseholders, gardenhose holders, garden-hoseholders, gardenhose-holders, garden hose holders, garden-hose-holders, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauch aufhänger, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauch aufhängung, gartenschlauch-aufhängung, gartenschlauchaufhängungen, gartenschlauch aufhängungen, gartenschlauch-aufhängungen, gartenschlauchhalter, gartenschlauch halter, gartenschlauch-halter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch halterung, gartenschlauch-halterung, hoseholder, hose holder, hose-holder, hoseholders, hose holders, hose-holders, schlauchaufbewahrung, schlauch aufbewahrung, schlauch-aufbewahrung, schlauchaufbewahrungen, schlauch aufbewahrungen, schlauch-aufbewahrungen, schlauchaufhänger, schlauch aufhänger, schlauch-aufhänger, schlauchaufhängung, schlauch aufhängung, schlauch-aufhängung, schlauchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.