Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Türklopfer in Schwarz/Bronze 10029006_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029006_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029006_0
EAN/GTIN:
     4052025290061
Suchbegriffe:
Türklopfer
Ob Sie den detailverliebten Landhausstil oder einen anderen nostalgischen Stil bevorzugen, der Türklopfer ist die ideale Türdeko, um Gäste auf ansprechende Weise willkommen zu heißen. Diese machen sich ganz klassisch mithilfe des Anschlagrings bemerkbar. Das antike Design des Türklopfrings kommt dank der Bronze-Akzente wunderbar zur Geltung. Das robuste Gusseisen verleiht dem Klopfring eine rustikal schöne Optik, die auf eine mehrere Jahrhunderte währende Vergangenheit zu verweisen scheint.

Türklopfer im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 24 x 8,5 x 3 cm
- Maße Ring H x B x T: ca. 9 x 8,5 x 1,5 cm
- Abstand zwischen Bohrlöchern: ca. 13,5 cm
- Material: Gusseisen
- Gewicht: ca. 500 g
- Farbe: Schwarz, bronze

Antiker Türklopfring
- Antik-Design mit edlen Bronze-Akzenten
- Stilvolle Alternative zu üblichen Türklingeln
- Rustikal schöner Hingucker für die Haustür
- Aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung
- Vorgebohrte Löcher für schnelle Montage

Lieferumfang
- 1x Türklopfer
- Dekoartikel und Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
3 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: door-knocker, door-knockers, türklopfer, turklopfer, gusseisentürklopfer, tuerklopfer, türklopferring, türklopferringe, anschlagring, anschlagringe, klopfring, klopfringe, antike-türklopfer, antiker-türklopfer, eisen-türklopfer, klingel-gusseisen, tuerklopfer-guss, tür-klingel-antik, türklingel-antik, türklingel-antik-gusseisen, türklingel-gusseisen, türklopfer-antik, türklopfer-eisen, türklopfer-gusseisen, türklopfer-hand, türklopfer-klingel, türklopfer-massiv, türklopfer-metall, türklopfer-rustikal, türklopfer-bronze, alt, antik, antike, antiker, bronze, eisen, groß, gross, guss, gusseisen, hand, klingel, massiv, metall, metallguss, landhaus, landhausstil, patiniert, nostalgie, nostalgisch, retro, ring, rustikal, schwarz, vintage, torklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.