Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Schrankeinsatz in Weiß 10029410_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029410_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029410_49
EAN/GTIN:
     4052025915063
Suchbegriffe:
becher-hänger
gürtelhalter
hakengestell
hakenleiste
Diese Hakenleiste ist ein Multitalent für Ihren Kleiderschrank. Klemmen Sie den Schrankeinsatz einfach am Regalbrett ein und hängen sie an den 8 Haken Gürtel, Krawatten, Accessoires oder kleinere Kleidungsstücke platzsparend und übersichtlich auf. So können Sie den vorhandenen Stauraum clever ausnutzen, bei Bedarf lässt sich das Hakengestell auch jederzeit wieder schnell entfernen. Auch in der Küche zum Aufhängen kleiner Espresso-Tassen oder diverser Utensilien ist die Hängeleiste gut geeignet.

Haken Schrankeinsatz im Detail 
- Maße gesamt H x B x T: ca. 6,5 x 10 x 18 cm 
- Hakenabstand in der Breite: ca. 4,5 cm
- Hakenabstand in der Tiefe: ca. 4,3 cm
- Für max. 2,5 cm dicke Regalböden
- Max. Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Metall (pulverbeschichtet)

Universell nutzbare Hakenleiste für den Schrank
- Mit insgesamt 8, in Zweierreihe angeordneten, Haken 
- Sorgt für zusätzlichen Stauraum im Schrank
- Wird einfach am Regal- oder Schrankbrett eingehängt
- Nützlich im Kleiderschrank für Schals, Krawatten, Gürtel etc.
- Auch für Küchenutensilien u.a. Kleinteile geeignet 

Lieferumfang
- 1x Schrankeinsatz Haken
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.