Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
20er-Set: Mottenschutz in Natur 10029412_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029412_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029412_0
EAN/GTIN:
     4052025294120
Suchbegriffe:
anti-moth
anti-motten
bügelringe
kleiderbügelringe

Mit den Zedernholzscheiben vertreiben Sie Motten effektiv aus Ihrem Kleiderschrank. Für eine erfolgreiche Mottenabwehr, stecken Sie die Ringe auf die Kleiderbügel und legen diese zwischen der Kleidung aus. Der von Menschen als angenehm empfundene Geruch des Holzes, verjagt die Schädlinge und im Nu ist der Schrank wieder Mottenfrei. Dabei wirken die natürlichen Mottenringe langfristig. Ab und zu sollten die Scheiben mit Sandpapier abgeschliffen werden, um den Anti-Motten Effekt aufzufrischen.

Zedernholz Mottenschutz im Detail

- Maße je Scheibe H x D: ca. 1 x 4 cm
- Maße Loch: ca. 9 mm
- Gewicht je Scheibe: ca. 10 g
- Material: Zedernholz
- Farbe: Natur

20er Set Mottenfalle gegen Kleidermotten
- Umweltbewusste Alternative zu chemischen Mitteln
- Natürliche Mottenabwehr im Kleiderschrank
- Schützt Kleidung effektiv vor Mottenfraß
- Geruch auffrischen - Ringe mit Sandpapier anschleifen
- Verbreiten für Menschen einen wohltuenden Duft

Lieferumfang
- 20x Mottenring
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: kleidermottenfalle, kleidermottenschutz, moth-balls, moth-repellent, mottenabwehr, mottenbekämpfung, motten-bügel, mottenfalle, mottenfrei, mottenkugeln, mottenmittel, mottenringe, mottenschutz, mottenstop, mottenstopp, mottentod, zedernholzringe, zedernholzscheiben, anti-motten-mittel, anti motten kleiderschrank, bio-mottenschutz, langzeit-mottenschutz, mottenfalle-kleidermotten, mottenfalle-kleiderschrank, motten-kleiderbügel, mottenmittel-kleiderschrank, mottenmittel-natürlich, mottenmittel-zedernholz, mottenschutz-für-kleiderschrank, mottenschutz-kleiderschrank, zedernholz-motten, zedernholz-mottenringe, zedernholz-mottenschutz, bio, für-kleiderschrank, holz, kleider, kleiderbügel, kleidermotten, kleiderschrank, kleidung, langzeit, schrank, umweltbewusst, zeder, zedernholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.