Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, breite Schultern, Sakkos & Anzüge, Hosenstange, Jackenbügel, Metall & Holz, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029425_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029425_46
EAN/GTIN:
     4052025914967
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des Kleiderbügel Sets. Die 12 Metallbügel bringen einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Durch die breiten Schultern sind die stabilen Bügel perfekt zum ordentlichen Aufbewahren von Anzügen und Sakkos. Dank des Holzstegs eignen sie sich auch als Hosenbügel für Jeans, Röcke und mehr. Die Garderobenbügel halten auch schwere Kleidung wie Winterjacken sicher am Haken.

Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21 x 42,5 x 3 cm
- Hosensteg Länge: ca. 28 cm
- Gewicht: ca. 130 g je Bügel
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: Metall, Holz
- In verschiedenen Farben erhältlich

Bügelset im Materialmix
- Metallbügel ideal für Anzüge und Kostüme
- Extra breite Schulterfläche gegen Falten
- Mit Steg zum Aufhängen von Hosen und Röcken
- Stabile Jackenbügel auch für Winterbekleidung
- Praktisches Set für einheitliche Optik im Schrank

Lieferumfang
- 12x Sakkobügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
3 cm
Breite:
42.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel schwarz, Relaxdays Kleiderbügel, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, blusenbügel, blusen-bügel, blusen bügel, blusenkleiderbügel, blusen-kleiderbügel, blusen kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, coathanger, coat-hanger, coat hanger, coathangers, coat-hangers, coat hangers, designkleiderbügel, design-kleiderbügel, design kleiderbügel, flurkleiderbügel, flur-kleiderbügel, flur kleiderbügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdkleiderbügel, hemd-kleiderbügel, hemd kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.