Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufstrolley in Lila 10029467_51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Einkaufstrolley in Lila 10029467_51
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029467_51
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029467_51
EAN/GTIN:
     4052025914486
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley

Der Einkaufstrolley war lange als Hackenporsche verschrien. Pfiffige Kunden wissen aber längst um die Vorteile des faltbaren Einkaufswagens: Mit dem Trolley einkaufen heißt, ohne schweres Schleppen den Wocheneinkauf nach Hause zu befördern. Die große Einkaufstasche fasst bis zu 25 Liter und das leichte Gestell trägt bis zu 10 kg. Die fahrbare Einkaufskiste eignet sich auch als Strandtrolley oder als Handwagen auf dem Festival. Mit dem rückenschonenden Marktroller geht alles leicht von der Hand.

Einkaufstrolley im Detail
- Maße stehend H x B x T: ca. 91 x 40 x 30 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 91 x 34 x 30 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stoff, Stahl
- Farbe wählbar

Einkaufstrolley mit abnehmbarer Tasche
- Komplett eingeklapptes Gestell H x B x T: ca. 61 x 34 x 16 cm
- Fassungsvermögen Tasche: ca. 25 L
- Innentasche H x B: ca. 16 x 19 cm
- Räder Durchmesser: ca. 16 cm

Praktische Einkaufshilfe für unterwegs
- Zum Einkaufen, für den Strand oder Zeitung austragen
- Wasserabweisende Einkaufstasche mit Kordelzug und Taschendeckel
- Innentasche im Taschendeckel für Portemonnaie, Schlüssel uvm.
- 2 große Räder für leichtes Ziehen oder Schieben
- Platzsparend zusammenfaltbar
- Rückenschonend für Erwachsene und Senioren

Lieferumfang
- 1x Einkaufstrolley in Farbe nach Wahl
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, boodschappentrolley, einkaufshilfe, einkaufskiste, einkaufsroller, einkaufsrolli, einkaufsrollwagen, einkaufsrolly, einkaufsshopper, einkaufstrolley, einkaufswagen, einkaufswagentrolley, einkauftasche, einkauftrolley, einkauftrolli, einkauftrolly, einkaufwagen, falttrolley, foldable-shopping-bag, folding-cart, folding-trolley, getränkewagen, grocery-bag, grocery-cart, grocery-trolley, hackenporsche, kaufstrolley, kaufwagen, marktroller, rolling-cart, shopper-trolley, shopping-basket, shopping-cart, shopping-roller, shopping-tasche, shopping-trolley, shopping-trolley-bag, storage-cart, storage-trolley, transport-trolley, trolley, trolley-cart, trolleyeinkaufswagen, trolleywagen, warenwagen, zeitungstrolley, zeitungswagen, ziehwagen, 10-kg, 25-l, blau, grau, lila, rot, schwarz, belastbar, faltbar, klappbar, räder, rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.