Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Nachttischlampe dimmbar in Weiß - (H)29 x Ø 11 cm 10029507_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029507_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029507_0
EAN/GTIN:
     4052025295073
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
nachttischlampe led
nachttischlampe e14

Die dimmbare Nachttischlampe im modernen Design taucht ihr Schlafzimmer in warmweißes Licht. Der hohe, runde Lampenschirm aus Opalglas sorgt für eine augenschonende Beleuchtung, wenn Sie im Bett noch etwas lesen wollen. Dank 3 verschiedener Helligkeitsstufen ist die Tischlampe auch als Nachtlicht nutzbar. Die Tischleuchte verfügt überdies über einen USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones. Die dimmbare Lampe sorgt auch im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch für angenehmes Licht.

Hinweis: Diese Lampe ist nicht für LED Leuchtmittel geeignet. Wir empfehlen die Verwendung konventioneller Leuchtmittel, um Fehlfunktionen wie Flackern etc. zu vermeiden.

Dimmbare Nachttischlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 29 x 11 cm
- Kabellänge: ca. 143 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Opalglas, Eisen, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Silber

Technische Daten
- Leuchtmittel: E14
- Spannung: 230 V
- Wattleistung: 40 W

Edle Tischlampe für den Nachttisch
- Dimmbare Lampe in modernem Design
- Hoher, runder Lampenschirm aus Opalglas
- Mit 3 Helligkeitsstufen für optimale Beleuchtung
- Silberner Sockel ist zugleich Berührungssensor
- Mit integriertem USB-Anschluss zum Laden des Smartphones

Lieferumfang
- 1x Dimmbare Nachttlischlampe
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside-lamp, bedside-lamps, desk-lamp, desk-lamps, nachtlampe, nachtlampen, nachtleuchte, nachtleuchten, nachtlicht, nachtlichter, nachttischlampe, nachttischlampen, nachttischleuchte, nachttischleuchten, schreibtischlampe, schreibtischlampen, schreibtischleuchte, schreibtischleuchten, study-lamp, study-lamps, table-lamp, table-lamps, tischlampe, tischlampen, tischleuchte, tischleuchten, lampe-nachttisch, lampe-dimmbar, leselampe-nachttisch, lampe-touch, leselampe-touch, bettlampe-touch, leuchte-touch, leselampe-tischlampe, leuchte-nachttisch, leuchte-tisch, nachttisch-leselampe, 3-leuchtstufen, berührungssensor, dimmbar, e14, glas, glasschirm, hell, hoch, mit-ladefunktion, mit-touchfunktion, netzkabel, rund, schlafzimmer, silber, touch, usb, usb-anschluss, usb-ladeanschluss, usb-ladefunktion, warmes-licht, warmweiß, weiß, zum dimmen, zum lesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.