Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Nachttischlampe in Gold - (H)28 x Ø 18 cm 10029515_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029515_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029515_259
EAN/GTIN:
     4052025899172
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte

Mit dieser modernen Tischlampe holen Sie sich ein elegantes Wohnaccessoire in Ihre 4 Wände. Die Touch Lampe mit Sockel aus Eisen und rundem Stoffschirm überzeugt mit ihrer dekorativen Farbkombination. Dank langem Kabel kann die Schirmtischlampe flexibel im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer platziert werden. Dort sorgt sie mit indirektem Licht für stimmungsvolle Beleuchtung. Die Nachttischlampe wird dabei über die Berührung des Sockels gesteuert, wobei aus 3 Helligkeitsstufen gewählt werden kann.

Hinweis: Bei der Verwendung von LED Glühbirnen kann es möglicherweise zu Problemen bei der Dimmbarkeit kommen. Daher werden für den Gebrauch konventionelle Leuchtmittel empfohlen.

Nachttischlampe Touch im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 28 x 18 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 16,5 x 18 cm
- Kabellänge: ca. 149 cm (mit Stecker)
- Material: Eisen, Stoff, Kunststoff
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Verschiedene Farben

Technische Details
- Fassung: E14 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel sind nicht inklusive

Moderne Tischleuchte mit Touch-Funktion

- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Indirektes Licht mit 3 Stufen sorgt für gemütliche Stimmung
- Mit Touchsensor rundum den Lampenfuß die Helligkeit einstellen
- Auch als eleganteTischlampe oder Fensterlampe ideal
- Modernes Design fügt sich in jede Einrichtung wunderbar ein

Lieferumfang
- 1x Touch Lampe in Einzelteilen
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside-lamp, bedside-table-lamp, lampenschirmlampe, lampenschirmlampen, nachttischlampe, nachttischlampen, nachttischleuchte, nachttischleuchten, schirmlampe, schirmlampen, schirmtischlampe, schirmtischlampen, schirmtischleuchte, schirmtischleuchten, table-lamp, table-lamps, table-light, table-lights, tischlampe, tischlampen, tischleuchte, touchlampe, touchleuchte, touchleuchten, touch-tischlampe, touch-tischleuchte, touch-tischleuchten, 230v, dimmbar, e14, gold, grau, kabel, kupfer, lampenschirm, metall, mit-kabel, mit-schirm, modern, rosegold, rund, schirm, schlafzimmer, silber, stoff, stoffschirm, touch, wohnzimmer, weis, weiss, weiß, nachtkasten-lampe, nachttischlampe-touch, nachttischlampe-touch-dimmbar, schirmlampe-touch, tischlampe-touch, touch-lampe, touch-nachttischlampe, touch-nachttischlampe-dimmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.