Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Deckenlampe in Grau/Silber - Ø 39,5 cm 10029525_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029525_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029525_0
EAN/GTIN:
     4052025295257
Suchbegriffe:
ceiling-lamp
ceiling-light
deckenbeleuchtung
deckenlampe

Die Deckenleuchte mit Schirm ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder als Kristalllampe gemütliches Licht im Schlafzimmer zu spenden. Der Lampenschirm aus grauem Organza sorgt für eine stilvolle Beleuchtung. Besonderes Highlight sind jedoch die Kristall-Ketten, die im Inneren des Schirms befestigt sind und an der Unterseite heraushängen. Im eingeschalteten Zustand entsteht so ein interessantes Lichtspiel, doch auch ausgeschaltet ist die Lampe im Vintage Design ein Hingucker.

Deckenlampe Kristall im Detail
- Größe H x D: ca. 39 x 39,5 cm
- Stoffschirm H: ca. 17 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Eisen, Organza, Kunststoff
- Farbe: Grau, silber 

Technische Details der Flurlampe
- Fassung: G9, max. 25 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Für 5 Leuchtmittel (sind nicht enthalten)

Dekorative Stoffschirmlampe 
- Ideal für Ihren Wohn- und Schlafbereich
- Sorgt mit Stoffschirm für angenehmes Licht
- Ketten transparenter Kristalle im Lampenschirm
- 5-flammige Schirmlampe spendet Licht und ist dekorativ
- Funkelndes Design macht die Lampe zu etwas Besonderem

Lieferumfang
- 1x Zimmerlampe
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Transparent | Silber
Gewicht:
2.31 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: deckenleuchte, diamantlampe, diamantleuchte, fabric-lamp, flurlampe, flurleuchte, hotellampe, hotelleuchte, kristalllampe, kristalldeckenlampe, kristalldeckenleuchte, kronleuchter, lampe, lampenschirmlampe, lampenschirmleuchte, Leuchte, schirmlampe, schlafzimmerlampe, schlafzimmerleuchte, stofflampe, textildeckenlampe, vintageleuchte, wohnzimmerlampe, wohnzimmerleuchte, zimmerlampe, zimmerleuchte, deckenlampe-kristall, kristall-deckenleuchte, 220v, 230v, 5-flammig, beleuchtung, boudoir, büro, chrom, deko, design, designer, diamant, diamanten, edel, flur, g9, glitzer, grau, hoch, indirekte-beleuchtung, kristall, kristalle, lampenschirm, licht, mit-schirm, modern, organza, retro, rund, schirm, schlafzimmer, silber, stoff, stoffschirm, vintage, watt, wohnzimmer, zylinder, zylinderform, zylindrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.