Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
24x Bodenmatte in Blau - (B)30 x (T)30 cm 10029534_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029534_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029534_0
EAN/GTIN:
     4052025295349
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Minimieren Sie mit den Trainingsmatten für Fitnessgeräte Dellen und Lärm beim Heimtraining. Das 24-teilige Puzzlematten Set kann nach Belieben zusammengesetzt werden und ist die perfekte Unterlage für Sportgeräte oder Gewichte. Hantelbank oder Crosstrainer stehen auf der strukturierten Oberfläche sicher. Die Unterlegmatten sind auch für Bauchmuskel- oder Yogaübungen einsetzbar. Dabei schützen die stoßfesten Bodenschutzmatten aus Schaumstoff Ihren Boden vor Schäden sowie Ihren Nachbarn vor Lärm.

Bodenmatte 24er Set im Detail
- Maße je Unterlage (ohne Verzahnung) B x T: ca. 30 x 30 cm
- Maße je Unterlage (mit Verzahnung) B x T: ca. 31 x 31 cm
- Stärke je Unterlage: ca. 1 cm
- Gesamtfläche: ca. 2,16 m²
- Gewicht je Unterlage: ca. 70 g
- Material: EVA, BPA-frei
- Farbe: Blau

Bodenschutzmatte für Fitnessgeräte
- 24er Set Schutzmatten aus BPA-freiem Schaumstoff
- Für Fitnessgeräte und das heimische Workout
- Steckmatten individuell zusammensetzen
- Stoßdämpfende Wirkung - Dämpft Geräusche
- Auch im Kinderzimmer als Spielmatte
- Als Unterlage für Geräte wie Waschmaschine

Lieferumfang
- 24x Bodenmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte blau, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte relaxdays, bodenbelag, bodenmatte, bodenschutz, bodenschutzmatte, boxmatte, breakdance-matte, eva-matte, exercise-mat, fitness-mat, fitnessboden, fitnessbodenschutzmatte, fitnessmatte, fitnessteppich, foam-floor-mats, foam-floor-tiles, foam-flooring, foam-mat, gummiboden, gummimatten, gym-floor-mats, gym-flooring, gym-mat, gym-matte, interlocking-floor-mats, interlocking-floor-tiles, judomatte, kampfsportmatte, karatematte, kinderspielmatte, krabbelmatte, poolmatte, puzzlematte, puzzlespielmatte, puzzleteppich, rubber-flooring, schaumstoffmatte, schutzmatte, spielmatte, spielboden, sport-bodenschutzmatte, sportboden, sportmatte, sportunterlage, trainingsmatte, trampoline-mat, unterlegmatte, wendematte, workout-mat, bodenmatte-fitness, bodenmatte-sport, eva-bodenmatte, fitness-bodenschutz, fitness, fitnessgeräte, eva, schaumstoff, gym, sport, workout
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.