Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Klebefolie Holzoptik in Braun - (B)45 x (T)200 cm 10029536_491
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029536_491
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029536_491
EAN/GTIN:
     4052025913915
Suchbegriffe:
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Klebefolie

Ab und zu benötigt jedes Zuhause mal eine Erneuerung. Damit das nicht zu teuer wird, ist diese Klebefolie ideal! Möbel, Küchenzeilen, Waschtische und vieles mehr bekommen mit der Dekofolie einen neuen Look, durch den Ihre Wohnung in neuem Licht erstrahlt. Die Handhabung ist sehr einfach: Ein kleiner Teil des Unterlagenpapiers wird abgezogen und die Folie wie gewünscht auf die Oberfläche geklebt. Sie können nun langsam die Unterlage abziehen und beim Kleben Luftbläschen und Knicke wegstreichen.

Klebefolie im Detail
- Maße Gesamt H x B: ca. 200 x 45 cm
- Dicke der Folie: ca. 0,08 mm
- Gitterlinien auf Unterlagenpapier H x B: ca. 1 x 1 cm
- Gewicht: ca. 150 g 
- Material: PVC
- Farb- und Designauswahl

Dekofolie mit modernem Design
- Alten Möbeln neues Leben verleihen
- Besondere Akzente in der Wohnung setzen
- Einfache Handhabung und Nutzung
- Für verschiedene Oberflächen geeignet
- Gitterlinien für vereinfachtes Zuschneiden

Lieferumfang
- 1x Klebefolie in gewünschtem Design
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
0.01 cm
Länge:
200 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, klebefolie 45cm x 2m, klebefolie, klebefolie braun, contact-paper, dekofolie, dekorfolie, fliesen-folie, folie, holzfolie, kitchen-wallpaper, kontakt-papier, küchenfolie, marmor-klebe-folie, marmorfolie, marble-contact-paper, marble-folie, marble-paper, marble-sticker, marble-vinyl, marble-wallpaper, marmor-folie, marmor-klebefolie, marmor-tapete, möbel-folie, möbelfolie, pvc-folie, schrankfolie, selbstklebe-folie, tischfolie, wallpaper, wandfolie, deko-klebefolie, dekofolie-selbstklebend, folie-selbstklebend, holzfolie-selbstklebend, klebefolie-holz, klebefolie-holzoptik, klebefolie-küche, klebefolie-marmor, klebefolie-möbel, möbelfolie-marmor, möbelfolie-selbstklebend, peel-and-stick-wallpaper, self-adhesive-wallpaper, sticky-wallpaper, aufkleber, deko, holz, holzoptik, küche, marmor, marmoroptik, möbel, pvc, selbstklebend, steinoptik, tapete, tisch, vinyl, wand, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.