Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Schlauchwagen in Schwarz Räder A 10029551_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029551_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029551_0
EAN/GTIN:
     4052025295516
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
relaxdays schlauchwagen
schlauchmobil

Mit diesem Schlauchwagen sind Sie bestens für die Gartenarbeit ausgerüstet. Wer einen großen Garten besitzt oder bei wem der Wasserhahn nicht in der Nähe der Beete ist, der wird für dieses Gartentool dankbar sein. Bis zu 80 m Schlauch passen auf die Schlauchtrommel, die manuell über eine Kurbel betrieben wird. Schieben Sie die Schlauchtrommel mithilfe der Räder an den Ort, an dem gegossen werden soll. Bei Nichtgebrauch ist der Schlauch dank des Gartenschlauchwagens knickfrei verstaut.

Schlauchwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 94 x 66 x 52 cm
- Durchmesser Räder: ca. 25,5 cm
- Gewicht: ca. 10,1 kg
- Material: Metall, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Fahrbare Schlauchtrommel für den Garten
- Stabiler Stand auch beim Gießen
- Dank 2 Profilrädern einfach transportieren
- Platz für 80 m Schlauch (5/8") bzw. 50 m Schlauch (3/4")
- Maximale Bewässerung dank Anschluss
- Ideal zur Erleichterung Ihrer Gartenarbeit

Lieferumfang
- 1x Schlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Adapter (1/2" und 3/4")
- Ohne Schlauch
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
9.85 kg
Höhe:
94 cm
Länge:
52 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: garden-reel, gartenschlauch-aufroller, gartenschlauch-schlauchwagen, gartenschlauch-trommel, gartenschlauch-wagen, gartenschlauchbox, gartenschlauchrolle, gartenschlauchständer, handkurbelschlauchwagen, hose-reel, hose-reel-cart, kurbelschlauchwagen, metallschlauchwagen, profischlauchwagen, schlauchaufroller, schlauchhaspel, schlauchrolle, schlauchständer, schlauchtrommel, schlauchwagen, trommelwagen, wasserschlauchrolle, wasserschlauchroller, 2-räder, 3/4-ohne-schlauch, 45m, 50m, 60m, anschluss, aus-metall, balkon, camping, dicht, fahrbar, für-3/4-zoll, für-3/4-zoll-schlauch, für-gartenschlauch, für-schlauch, für-wasserschlauch, gartenschlauch, griff, groß, leer, manuell, metall, mit-tragegriff, ohne-schlauch, platzsparend, profi, schlauch, schlauchanschluss, tragbar, tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.