Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Toilettenpapierhalter in Silber - (B)18,5 x (H)57,5 (T)17,5 cm 10029590_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029590_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029590_0
EAN/GTIN:
     4052025295905
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Die durchdachte Kombination aus Klorollenhalter und Ersatzrollenaufbewahrung ist für jedes Bad das perfekte Zubehör. In dem offenen Behälter können bis zu 2 Rollen Toilettenpapier aufbewahrt werden. Dazu punktet der WC Papierständer mit einer schmalen Ablage, auf die feuchtes Klopapier, das Smartphone oder ein kleines Buch abgelegt werden können. Der stehende Klopapierrollenständer wird bereits fertig montiert geliefert und kann im Badezimmer nach Belieben aufgestellt werden.

Toilettenpapierhalter stehend im Detail
- Maße H x B x T: ca. 57,5 x 18,5 x 17,5 cm
- Maße Ablage innen H x B x T: ca. 4,5 x 15 x 12 cm
- Ersatzrollenhalter D innen: ca. 13 cm
- Klorollenhalter B: ca. 13 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Klorollenständer für 3 Rollen
- Freistehende Aufbewahrung für Toilettenpapier
- Bis zu 3 Rollen Klopapier immer griffbereit
- Mit Ablage für Handy o. feuchtes Klopapier
- Platzsparender Ständer für Ersatzrollen
- Modernes u. robustes Design aus Stahl

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapier Aufbewahrung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
57.5 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter silber, klopapierhalter, ersatzklopapierrollenhalter, ersatzrollenaufbewahrung, ersatzrollenhalter, klopapier-aufbewahrung, klopapier-ständer, klopapier-standhalter, klopapierersatzrollenhalter, klopapierrollenaufbewahrung, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierständer, klorollenaufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, paper-roll-holder, reserveklopapierhalter, stand-klorollenhalter, toiletten-rollen-halter, toilettenpapier-aufbewahrung, toilettenpapier-behälter, toilettenpapierständer, toilettenpapierstange, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toilettenrollenständer, wc-ersatzrollenhalter, wc-papieraufbewahrung, wc-papierersatzrollenhalter, wc-papierrollenhalter, wc-papierständer, wc-rollen-aufbewahrung, wc-rollenständer, metall, silber, stehend, stand, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.