Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
3tlg. Kindersitzgruppen Set in Weiß 10029600_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029600_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029600_0
EAN/GTIN:
     4052025296001
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl weiß
kinderstuhl
relaxdays kinderstuhl

Diese niedliche Kindersitzgruppe ist eine tolle Sitzgelegenheit fürs Kinderzimmer. Das 3-teilige Set besteht aus einem Kindertisch und 2 Stühlen. Lassen Sie Ihre Kleinen selbstständig an dem geräumigen Basteltisch Malen, Spielen oder Essen. Dank der niedrigen Sitz- und Tischhöhe können 2 Kinder bequem auf der Kindersitzgarnitur Platz nehmen und sich wie die Großen fühlen. Die robuste Kindersitzecke überzeugt dabei mit ihrem modernen Design in Weiß.

Kindersitzgruppe im Detail
- Maße Tisch H x B x T: ca. 45,5 x 59 x 47 cm, ca. 6 kg
- Maße je Stuhl H x B x T: ca. 53,5 x 28 x 28 cm, ca. 2,5 kg
- Sitzhöhe: ca. 27 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 28 x 28 cm
- Traglast Tisch: max. 50 kg
- Traglast Stuhl: max. 100 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

Moderne Sitzgarnitur für Kinder
- 3-teilige Sitzecke in Weiß fürs Kinderzimmer
- 2 niedrige Stühle mit kindgerechter Sitzhöhe
- Großer Tisch zum Malen, Basteln, Essen uvm.
- Dekoratives Kindermöbel aus robustem Material
- Niedliche Sitzgelegenheit für bis zu 2 Kinder

Lieferumfang
- 1x Kindertisch in Einzelteilen
- 2x Kinderstuhl in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
11.16 kg
Höhe:
45.5 cm
Länge:
47 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: basteltisch, basteltische, child-chair, children-table, childrens-chair, childrens-table, holztisch, kid-chair, kids-chair, kids-table, kinder-basteltisch, kinder-basteltische, kindermaltisch, kindermaltische, kindermöbel, kindersitzecke, kindersitzecken, kindersitzgarnitur, kindersitzgarnituren, kindersitzgruppe, kindersitzgruppen, kinderstühle, kindertisch, kindertische, kindertischgruppe, kindertischgruppen, kinderzimmer-tisch, kinderzimmer-tische, kinderzimmerstuhl, kinderzimmerstühle, maltisch, maltische, sitzgruppe, sitzgruppen, stuhl, tisch, tischgruppe, tischgruppen, toddler-chair, toddler-table, aus-holz, drinnen, fuer-jungen, fuer-kinderzimmer, fuer-maedchen, holz, holz-mädchen, holz-weiß, in-weiß, kinder, kindergarten, kinderzimmer, mädchen, mit-stühlen, modern, set, weiß, weiß-holz, weiß-modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.