Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Hundeabsperrgitter in Natur 10029603_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029603_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029603_0
EAN/GTIN:
     4052025296032
Suchbegriffe:
absperrgitter
absperrung
baby-gate
baby-safety-gate

Vor allem Welpen und alte Hunde können auf der Treppe stürzen und sich verletzen. Mit dem ausziehbaren Treppengitter schützen Sie Ihre Vierbeiner ebenso wie kleine Kinder vor der Treppe und anderen gefährlichen Stellen in der Wohnung. Um Ihren Hund aus bestimmten Räumen fernzuhalten, wird das Hundegitter einfach im Türrahmen montiert. Das Türgitter aus Bambus ist sowohl für schmale, als auch für breite Türen und Treppenabgänge geeignet, da es sich in der Breite flexibel einstellen lässt.

Hundeabsperrgitter im Detail
- Höhe: ca. 82,5 cm
- Breite: ca. 17,5 - 116,5 cm
- Breite Gitterstäbe: ca. 2 cm
- Max. Freiraum zwischen Stäben H x B: ca. 29,5 x 19 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Hundebarriere für Türen und Treppen
- Breite flexibel einstellbar - Für schmale und breite Stellen
- Inklusive Montagematerial zum Festschrauben
- Hunde oder Kinder vor gefährlichen Stellen sicher schützen
- Aktivitätsbereich in Haus oder Wohnung flexibel festlegen
- Ohne Rahmen und gefährliche Stolperkante
- Treppenschutz für Hunde mit Gelenkproblemen und Welpen

Lieferumfang
- 1x Treppenabsperrgitter
- Inklusive Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
116.5 cm
Weitere Suchbegriffe: baby-stair-gate, babygate, babygitter, babyschutzgitter, child-gate, child-safety-gate, dog-barrier, dog-barrier-gate, dog-door, dog-fence, dog-gate, dog-stair-gate, faltzaun, garten-absperrung, holzabsperrgitter, holzgitter, hundeabsperrgitter, hundeabsperrzaun, hundegitter, hundeschutzgitter, hundeschutzzaun, hundetürgitter, hundezaun, kinder-zaun, kinderabsperrung, kindergitter, kinderschutzgitter, kindertürgitter, pet-barrier, safety-gate, schärengitter, scherengitter, schutzgitter, schutzzaun, stair-gate, stairs-gate, stiegengitter, stiegenschutzgitter, tierabsperrgitter, tiergitter, tierschutzgitter, treppengitter, treppenschutz, treppenschutzgitter, treppenschutzrollo, treppensicherung, tür-gitter, türabsperrgitter, türgitter, türschutz, türschutzgitter, welpengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.