Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Feuerwehrhelm in Rot 10029922_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029922_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029922_0
EAN/GTIN:
     4052025299224
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
relaxdays feuerwehrhelm
feuerwehr helm

Wenn Ihr kleiner Liebling von einer Karriere als Feuerwehrmann oder -frau träumt, ist dieser rote Feuerwehrhelm genau richtig. Das Feuerwehr-Zubehör wartet mit einem klappbaren Visier und einem schwarzen Nackentuch auf. Die vielen Luftlöcher sorgen dafür, dass Ihrem Kind selbst im hitzigsten Einsatz unter dem Helm nicht zu heiß wird. Die Größe des Einsatzhelms lässt sich mithilfe der integrierten Helmvorrichtung bequem anpassen. Zusätzlich sorgt das elastische Kinnband für einen festen Sitz.

Feuerwehrhelm im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 23 x 22 x 26 cm
- Höhe nur Helm: ca. 14 cm
- Kopfumfang: ca. 45 - 55 cm
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Kunststoff, Polyester
- Farbe: Rot, Schwarz

Einsatzhelm für kleine Feuerwehrleute
- Ideales Accessoire für Feuerwehr Kostüme
- Für Kindergeburtstage, Fasching und Mottopartys
- Kopfumfang kann in 13 Stufen verstellt werden
- Mit klappbarem Visier und schwarzem Nackentuch
- Viele Luftlöcher für eine optimale Belüftung
- Fester Sitz dank flexiblem Kinnband
- Cooles Design mit 112-Aufschrift

Lieferumfang
- 1x Kinderfeuerwehrhelm
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
26 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrhelm, feuerwehr-kostüm, fireman-costume, feuerwehrmann-kostüm, kinderfeuerwehrhelm, feuerwehrmann-helm, einsatzhelm, kostüm-helm, feuerwehr-hut, feuerwehr-verkleidung, firefighter-costume, fireman-helmet, firefighter-helmet, fireman-hat, feuerwehrmann-hut-, firefighter-hat, 3-jahre, 4-jahre, erwachsene, feuerwehr, feuerwehrmann, firefighter, fireman, für-kinder, kids, kind, kinder, kinder-3-jahre, kinder-4-jahre, klein, kleinkind, mit-visier, mottoparty-kinder, rot, spielzeug, feuerwehrhelm-kinder, feuerwehr-kinder, feuerwehrhelm-kinder-3-jahre, feuerwehr-spielzeug, feuerwehr-helm-kinder, feuerwehr-kostüm-kinder, feuerwehrhelm-kinder-4-jahre, feuerwehrmann-helm-für-kinder, fireman-costume-kids, feuerwehrmann-kostüm-kinder, feuerwehrhelm-für-kinder, kinder-feuerwehr, helm-feuerwehr, kind-feuerwehrhelm, feuerwehrkostüm-kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.