Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter in Creme 10029946_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Stiftehalter in Creme 10029946_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029946_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029946_49
EAN/GTIN:
     4052025913243
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer

Dieser Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz im Unternehmen oder Home Office. Die edle Lederoptik des runden Organizers gibt Ihrem Arbeitsplatz im Handumdrehen das gewisse Extra. Für all Ihre Stifte, Heftklammern und weitere Utensilien ist übersichtliche und geordnete Aufbewahrung garantiert. 3 Fächer bieten für jedes Utensil ausreichend Platz. Die vielseitige Ordungsbox kann auch ideal für die Aufbewahrung von Makeup, Schmuck und Kosmetik verwendet werden.

Stiftehalter im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 11,5 x 16 cm
- Maße großes Fach H x B x T: ca. 10 x 15 x 6 cm
- Maße kleinere Fächer H x B x T: ca. 10 x 7,5 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: PU, Pappe, Stoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Edler Schreibtischorganizer in Lederoptik
- 3 Fächer für viele Stifte und Utensilien
- Edler Look mit hochwertigem Kunstleder
- Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz
- Ideal für das Home Office oder im Büro
- Auch als Makeup Organizer verwendbar

Lieferumfang
- 1x Stiftehalter in Wunschfarbe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Creme
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, bureau-organizer, büro-accessoires, büro-organizer, bürotisch-organizer, büroutensilien, desk-accessories, desk-organizer, desk-organizers, desk-storage, desktop-organizer, leather-organiser, leder-organizer, makeup-holder, office-accessories, office-organizer, office-storage, organizer, pen-holder, pen-holders, pencil-box, pencil-holder, schreibtisch-organisator, schreibtischbutler, schreibtischorganizer, schreibtischzubehör, stifteaufbewahrung, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, stiftorganizer, table-organizer, tischbutler, tischorganizer, utensil-holder, büro-zubehör, desk-tidy, organizer-schreibtisch, schreibtisch-organisation, aufbewahrung, büro, creme, desk, für-den-tisch, kinder, kunstleder, leder, makeup, ordnung, organisation, pu, schreibtisch, schwarz, set, stifte, utensilien, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.