Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,8 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029986_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029986_0
EAN/GTIN:
     4052025299866
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Fruchtiges Wasser liegt nicht nur im Trend, es reichert Trinkwasser auch mit Vitaminen an und peppt fades Mineralwasser auf. Durch die 2 Ausgieß-Öffnungen im Deckel bleiben Fruchtstücke beim Servieren einfach in der Kanne und fallen nichts mit ins Glas. Aber auch für Säfte, erfrischende Eistees oder Limonaden ist die große Trinkkaraffe geeignet. Durch das hohe Füllvolumen ist die spülmaschinenfeste Kanne sowohl für das Familien-Frühstück als auch im gastronomischen Bereich ideal.

Glaskaraffe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 24 x 14 x 18 cm
- Füllmenge: ca. 1,8 Liter
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Glaskrug mit Deckel
- Für Wasser, Saft, Limonade, (Eis-)tee uvm.
- Krug ist ideal für fruchtiges Aromawasser
- Deckel mit 2 verschiedenen Ausgießöffnungen
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine
- Edler Materialmix aus Glas und Edelstahl

Lieferumfang
- 1x Karaffe mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
18 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, glas krug, Relaxdays Glaskaraffe, aromawasserkaraffe, aroma wasserkaraffe, aromawasser karaffe, aroma-wasserkaraffe, aromawasser-karaffe, aroma wasser karaffe, aroma-wasser-karaffe, aromawasserkaraffen, aroma wasserkaraffen, aromawasser karaffen, aroma-wasserkaraffen, aromawasser-karaffen, aroma wasser karaffen, aroma-wasser-karaffen, carafe, carafes, caraffe, caraffes, eisteekanne, eistee-kanne, eistee kanne, eisteekannen, eistee-kannen, eistee kannen, eisteekaraffe, eistee karaffe, eistee-karaffe, eisteekaraffen, eistee karaffen, eistee-karaffen, eisteekrug, eistee-krug, eistee krug, eisteekrüge, eistee-krüge, eistee krüge, eisteezubereiter, eistee zubereiter, eistee-zubereiter, garaffe, garaffen, getränkekaraffe, getränke-karaffe, getränke karaffe, getränkekaraffen, getränke-karaffen, getränke karaffen, glasteekanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
28
€ 4,90*
ab € 16,17*
€ 22,01*
€ 3,50*
ab € 30,73*
€ 40,49*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.