Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
2x Bewässerungskugel in Rot 10030004_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030004_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030004_47
EAN/GTIN:
     4052025896539
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Deine Vorfreude auf den baldigen Urlaub wäre größer, wenn Du wüsstest, dass es auch Deinen Topfpflanzen in dieser Zeit gut geht? Mithilfe der 2 Bewässerungskugeln aus Glas verhinderst Du für einige Tage, dass Deine grünen Lieblinge austrocknen. Befüllt wird jeder Wasserspender über die lange Röhre, die für eine dosierte Bewässerung sorgt. Der kugelförmige Kopf ist geschlossen, sodass kein Wasser verdunsten kann.

Bewässerungskugeln 2er Set im Detail
- Durchmesser Kugel: ca. 9 cm
- Gesamtlänge: ca. 30 cm
- Stiellänge: ca. 21 cm
- Füllmenge je: ca. 350 ml
- Material: Glas
- Gewicht je: ca. 150 g
- Verschiedene Farben

Wasserspender für Pflanzen und Blumen
- Nützliche und dekorative Bewässerungshilfe
- Einfach Urlaub oder Wochenende überbrücken
- Weniger oft gießen - Erleichterung im stressigen Alltag
- Die Lieblingspflanzen mehrere Tage bewässern
- Dosierte Wasserabgabe für Topfpflanzen und Balkonkästen

Durstkugeln - Einfache Handhabung
- Mit Wasser befüllen und mit Spitze nach unten fest in den Blumentopf stecken
- Spitze sollte sich in Wurzelnähe befinden und mit Erde gefüllt sein, um nicht auszulaufen
- Funktionsweise: Erde lässt nur so viel Wasser durch, wie die Pflanze benötigt
- Dauer der Bewässerung ist abhängig von Zimmertemperatur, Pflanzenart und -größe
- Achtung: Bei komplett trockener Erde werden die Kugeln schneller leer

Lieferumfang
- 2x Bewässerungskugel Glas in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: balkonbewässerung, bewässerungshelfer, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsstecker, bewässerungstrichter, bewässerungstropfer, blumen bewässerung, blumen bewässerungskugeln, blumen wasserkugel, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, blumentopf bewässerung, blumentopf wasserspender, durstkugel, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, glas bewässerungskugeln, ollas, pflanzen bewässerung, pflanzen bewässerungskugeln, pflanzen bewässerungssystem, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzen kugeln, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzenbewässerer, pflanzenbewässerung, pflanzengießer, pflanzenwasserspeicher, selbstbewässerung, topfpflanzen bewässerung, wasserdosierer, wasserspeicher, wasserspender kugel, zimmerpflanzenbewässerung, glas, set, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.