Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
4x Tonkegel in Terrakotta - (H)17 cm 10030005_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030005_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030005_0
EAN/GTIN:
     4052025300050
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Tonkegelbewässerung

Mit den 4 Tonkegeln können Sie Pflanzen und Blumen, über mehrere Tage mit Wasser versorgen. Das durchlässige Material gibt genügend Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. Versenken Sie die Gießhilfe im Boden und stecken Sie eine Wein- oder PET-Flasche mit einem Volumen von bis zu 1,5 Liter in die Öffnung. Somit können Sie unbesorgt in den Urlaub fahren, ohne sich für immer von Ihren geliebten Pflanzen verabschieden zu müssen. Auch müßige Gießer werden sich an der Bewässerungshilfe erfreuen.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße jeweils H x B x T: ca. 17 x 5,5 x 5 cm
- Öffnung B x T: ca. 4 x 3,6 cm
- Gewicht je Kegel: ca. 110 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta

Bewässerungshilfe für Pflanzen
- Bewässerungssystem für Pflanzen und Blumen
- Pflanzensitter für Wohnung, Terrasse oder Balkon
- Sorgenfrei Pflanzen für einige Tage versorgen
- Einfach in der Erde versenken oder eingraben
- Passt für Weinflaschen und PET-Flaschen bis zu 1,5 Liter
- Durchlässiger Ton gibt dosiert Wasser ab

Lieferumfang
- 4x Gießhilfe
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: automatic-plant-watering-system, automatic-watering-system, bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungshilfen, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungskugeln, blumen-bewässerung, blumen-wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, blumentopfbewässerung, drip-irrigation-system, durstkugel, durstkugeln, flaschenadapter, gießhilfe, gießhilfen, gießkugel, gießkugeln, pflanzen-bewässerungssystem, pflanzen-tonkegel, pflanzen-wasserspender, pflanzenbewässerung, pflanzensitter, plant-water-dispenser, plant-watering-system, self-watering-system, terrakotta-kegel, ton-wasserspender, tongefäß, tonkegel, topf-bewässerung, wasserdosierer, wasserreservoir, wasserspeicher, watering-bulb, watering-globe, zimmerpflanzen-bewässerung, bewässerung-flaschen, bewässerung-garten, bewässerung-pet, bewässerung-pet-adapter, klein, pet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1500
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 10,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 13,13*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.