Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Gartendeko Schwan in Weiß 10030017_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030017_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030017_0
EAN/GTIN:
     4052025300173
Suchbegriffe:
deko-schwan
garten-dekoration
garten-schwan
gartendeko

Zaubern Sie ein lebendiges Bild in Ihren Gartenteich. Dieser schicke XXL Schwan ist naturnah nachempfunden und liebevoll bemalt. Das Gefieder ist detailgetreu bearbeitet und der Deko Schwan verleitet sicher auch neugierige, lebende Verwandte dazu, ihm Gesellschaft zu leisten. Setzen Sie den Schwan auf das Wasser im Garten- oder Fischteich. Die Teichfigur schwimmt sicher und kann auch mit einem Band durch die Öse festgebunden werden. So bleibt der Schwan immer an Ort und Stelle.

Gartendeko Schwan im Detail
- Größe H x B x T: ca. 42,5 x 81 x 34 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: robustes PE
- Farbe: Weiß

Schwan als Teich- und Gartendeko
- Teichdeko für natürliches Gartenambiente
- Kann mit Band durch Öse befestigt werden
- XXL Schwan sieht täuschend echt aus
- Aus wetterfestem, robustem Kunststoff
- Für Gartenteich, Ufer, Fischteich uvm.
- Kopf lässt sich ausrichten

Lieferumfang
- 1x Schwan
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
81 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.