Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Zeltheringe in Silber 10030022_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
12x Zeltheringe in Silber 10030022_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030022_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030022_0
EAN/GTIN:
     4052025300227
Suchbegriffe:
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
heringe für abspannseile

Wenn Sie beim Zelten auf harten und normalen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den Felsbodenheringen im 12er Set greifen. Die Bodenanker aus verzinktem Stahl erledigen kompromisslos ihren Job und lassen sich nicht verbiegen. Sie eignen sich besonders für die Verankerung windanfälliger Zelte, Sonnensegel und mehr. Dank des Schlagkopfes und der Spitze dringen die Erdnägel mit Leichtigkeit in den Boden. Die Haken erleichtern zudem das Abspannen der Seile.

Zeltheringe Stahl im Detail

- Maße H x B x T: ca. 30 x 2 x 3 cm
- Länge Haken: ca. 3,2 cm
- Gewicht je Hering: ca. 70 g
- Material: verzinkter Stahl
- Farbe: Silber

12 Strandheringe für harte Böden
- Zur Befestigung von Zelten, Sonnensegeln uvm.
- Im 12er Pack mit Haken für Spannseile
- Ideal für harte und normale Böden geeignet
- Mit Schlagkopf und Spitzen für leichtes Einschlagen
- Robustes Material ist korrosionsbeständig

Lieferumfang
- 12x Erdanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
3 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenanker, bodenhering, bodenheringe, bodennagel, bodennägel, erdanker, erdhaken, erdheringe, erdheringen, erdnagel, erdnägel, felsbodenhering, felsbodenheringe, felsbodennagel, felsbodennägel, hering, heringe, outdoor-hering, outdoor-heringe, sandhering, sandheringe, stahl-zelthaken, stahlhering, stahlheringe, strandhering, strandheringe, sturmanker, sturmhering, sturmheringe, tent-peg, tent-pegs, v-hering, v-heringe, zaun-hering, zaun-heringe, zelt-haken, zelt-häring, zelt-häringe, zelt-herring, zelt-herringe, zeltanker, zeltbefestigung, zeltbefestigungen, zelthering, zeltheringe, zeltnagel, zeltnägel, zeltpflock, zeltpflöcke, 30, 30-cm, 30-cm-lang, 30cm, für-harte-böden, für-sand, für-sandboden, harte-böden, lang, sand, sandboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.