Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32x Heringe in Grün 10030027_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
32x Heringe in Grün 10030027_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030027_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030027_53
EAN/GTIN:
     4052025912420
Suchbegriffe:
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
heringe für abspannseile
Wenn Sie beim Zelten auf weichen und sandigen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den Heringen im 32er Set greifen. Die Bodenheringe aus leichtem Kunststoff sorgen mit Ihrem langen Spieß auch bei windigem Wetter für festen Halt. Sie eignen sich besonders für die Verankerung von Zelten, Tarps, Strandmuscheln und mehr. Die Ösen erleichtern dabei das Abspannen der Seile und dank des spitz zulaufenden Endes dringen die Bodenanker mit Leichtigkeit in den Boden.

Kunststoff Heringe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 31 x 3,5 x 2 cm
- Durchmesser Loch: ca. 0,5 cm
- Gewicht je Hering: ca. 40 g
- Material: ABS-Kunststoff
- In verschiedenen Farben

32 Bodenheringe für lockere Böden
- Befestigung von Zelten, Tarps, Strandmuscheln uvm.
- Im 32er Pack mit praktischer Ösen für Spannseile
- Ideal für weiche und sandige Böden geeignet
- Mit spitzem Ende für leichtes Einschlagen
- Langer Spieß und Haken für optimalen Halt

Lieferumfang
- 32x Erdanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
2 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodeneinschlaghülse, bodeneinschlaghülsen, bodenhering, bodenheringe, bodennagel, bodennägel, campinghering, campingheringe, einschlag-bodenhülse, erdhaken, erdhering, erdheringe, erdnagel, erdnägel, haring, haringe, häring, häringe, hering, heringe, hering-set, hering-sets, kunststoffhering, kunststoffheringe, outdoorhering, outdoorheringe, plastik-hering, plastik-heringe, sandhering, sandheringe, strandhering, strandheringe, sturmhering, sturmheringe, tent-peg, tent-pegs, v-hering, v-heringe, zelt-haken, zelt-herring, zelt-herringe, zelt-hering-set, zeltanker, zeltbefestigung, zeltbefestigungen, zelthaken, zelthäring, zelthäringe, zelthering, zeltheringe, zeltnagel, zeltnägel, zeltpflock, zeltpflöcke, 30cm, 32er-set, camping, gelb, grün, kunststoff, leicht, plastik, rot, schwarz, set, strand, weicher-boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.