Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
LED Gartenfigur Erdmännchen in Beige 10030046_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030046_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030046_0
EAN/GTIN:
     4052025300463
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Wer schaut denn da so wachsam aus dem Gras hervor? Das niedliche Erdmännchen mit seinen großen, leuchtenden Augen zaubert Ihnen und Ihren Gartenfreunden ein Lächeln ins Gesicht. Nicht nur am Tage ist die robuste Gartenfigur im naturnahen Design ein Hingucker. Ein wortwörtliches Highlight ist die Erdmännchen Lampe auch am Abend. Die Solarfigur schenkt Ihnen ab Dämmerung bis zu 8 Stunden Licht für lauschige Abende auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten.

Erdmännchen-Figur im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 7,5 x 9,5 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Polyresin, Kunststoff
- Farbe: Beige

LED-Figur für Außen
- Ladezeit: ca. 4 bis 5 Stunden (je nach Sonneneinstrahlung)
- Leuchtdauer: ca. 7 bis 8 Stunden
- Lichtfarbe: Kaltweiß
- Solaraugen D: ca. 2,5 cm

Dekorative Erdmännchen Gartenfigur
- Wasserfeste Gartendekoration aus Kunstharz
- Detailgetreue Tierfigur für Garten, Balkon oder Terrasse
- Erdmännchen mit großen, hellen LEDs als Augen
- Seitliches Solarpanel mit Ein-/Aus-Schalter für Licht
- Erhellt Ihren Balkon oder Gartenweg am Abend

Lieferumfang
- 1x Gartenfigur Erdmännchen
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, aufstellfigur, balkonfigur, dekofigur, erdmännchendeko, erdmännchendekofigur, erdmännchenfigur, erdmännchengartenfigur, erdmännchenlampe, erdmännchenleuchte, gartendeko, gartendekofigur, gartendekoration, gartenfigur, gartenstatue, gartentierfigur, led-beleuchtung, led-dekofigur, led-erdmännchen, led-figur, led-solarfigur, led-tier, solarbeleuchtung, solardeko, solardekofigur, solarerdmännchen, solarfigur, solartier, tierfigur, tierstatue, vorgartendeko, aussen, beleuchtung, deko, dekoration, draußen, erdmaennchen, erdmännchen, garten, gartenfreund, gartenzwerge, geschenk, groß, kunstharz, led, licht, muttertagsgeschenk, polyresin, schöne geschenke, solar, solaraugen, terrasse, tiere, wasserdicht, wasserfest, wassserundurchlässig, witzig, deko-draußen, deko-erdmännchen, deko-für-draußen, deko-für-garten, deko-garten, deko-tiere-figuren, figur-solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.