Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
LED Gartenfigur Katze in Grau 10030049_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030049_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030049_0
EAN/GTIN:
     4052025300494
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Wer schaut denn da so freundlich aus dem Gras hervor? Das niedliche Kätzchen mit seinen großen, leuchtenden Augen zaubert Ihnen und Ihren Gartenfreunden ein Lächeln ins Gesicht. Nicht nur am Tage ist die robuste Gartendekofigur im naturnahen Design ein Hingucker. Ein wortwörtliches Highlight ist die Katzen-Solarlampe auch am Abend. Die Solarfigur schenkt Ihnen ab Dämmerung bis zu 8 Stunden Licht für lauschige Abende auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten.

Katze Gartenfigur im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 12 x 14 cm
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Polyresin, Kunststoff
- Farbe: Grau

LED-Figur für Außen
- Ladezeit: ca. 4 bis 5 h (je nach Sonneneinstrahlung)
- Leuchtdauer: ca. 7 bis 8 h
- Lichtfarbe: Kaltweiß
- Solaraugen D: ca. 3 cm

Dekoratives Solar-Tier
- Wasserfeste Gartendekoration aus Kunstharz
- Detailgetreue Tierfigur für Garten, Balkon oder Terrasse
- Katze mit großen, hellen LEDs als Augen
- Solarpanel mit Ein-/Aus-Schalter für Licht auf dem Hinterkopf
- Erhellt Ihren Balkon und Garten am Abend

Lieferumfang
- 1x Gartenfigur Katze
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, aufstellfigur, balkonfigur, dekofigur, katzendeko, katzendekofigur, katzenfigur, katzengartenfigur, katzenlampe, katzenleuchte, gartendeko, gartendekofigur, gartendekoration, gartenfigur, gartenstatue, gartentierfigur, led-beleuchtung, led-dekofigur, led-katze, led-figur, led-solarfigur, led-tier, solarbeleuchtung, solardeko, solardekofigur, solarkatze, solarfigur, solartier, tierfigur, tierstatue, vorgartendeko, aussen, beleuchtung, deko, dekoration, draußen, katze, kater, kätzchen, garten, gartenfreund, gartenzwerg, geschenk, groß, kunstharz, led, licht, muttertagsgeschenk, polyresin, schöne-geschenke, solar, terrasse, tiere, wasserdicht, wasserfest, wassserundurchlässig, witzig, deko-draußen, deko-katze, deko-für-draußen, deko-für-garten, deko-garten, deko-tiere-figuren, dekofigur-katze, dekofiguren-garten, dekoration-aussen-figuren, katze-figur-deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.