Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
WC Garnitur in Schwarz (B)25,5 x (H)70 x (T)20 cm 10030063_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030063_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030063_59
EAN/GTIN:
     4052025912321
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Mit diesem schicken Toilettenbutler haben Sie Klopapier, Toilettenbürste und sogar Lesestoff immer griffbereit. Egal, ob im Badezimmer oder Gäste-WC, die Stand WC Garnitur kann flexibel platziert und muss nicht an der Wand befestigt werden. Das moderne Design des Toilettenständers in mattem Schwarz wird zum tollen Hingucker in Ihrem Bad. Für die nötige Hygiene sorgen der austauschbare Bürstenkopf und der entnehmbare Bürstenbehälter aus Kunststoff.

Achtung: Achten Sie beim Kauf eines Ersatzbürstenkopfes darauf, dass der Kopf selbst einen Durchmesser von etwa 8 cm und ein Innengewinde von ca. 12 mm hat, wie das Relaxdays Bürstenkopf-Modell 10021026.

WC Garnitur im Detail
- Maße M H x B x T: ca. 48,5 x 25,5 x 20 cm, ca. 2,3 kg
- Maße L H x B x T: ca. 70 x 25,5 x 20 cm, ca. 2,5 kg
- Maße Standfuß B x T: ca. 19 x 19 cm
- Maße Klobürste H x D: ca. 35,5 x 8 cm
- Maße Klorollenhalter B: ca. 12 cm
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Stehender Klopapierhalter
- Praktische Kombi aus Papier- und Bürstenhalter
- Hygienisch - Bürstenkopf einfach austauschbar
- Zeitungshalter für Magazine und andere Lektüre
- Stabiler Stand dank hohem Eigengewicht
- Edles Design aus Metall in mattem Schwarz

Lieferumfang
- 1x WC Garnitur in Einzelteilen (in Größe nach Wahl)
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
2.44 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
20 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set schwarz weiß, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, brush-holder, bürstengarnitur, bürstenhalter, garnitur, klobürstengarnitur, klobürstenhalter, klobürstenständer, klopapier-standhalterklopapierhalter, klopapierständer, klorollenhalter, klorollenständer, kombi-bürstengarnitur, stand-wc-garnitur, toilet-brush-holder, toilet-paper-holder, toilet-roll-holder, toilettenbürstengarnitur, toilettenbürstenhalter, toilettenbürstenständer, toilettenbutler, toilettengarnitur, toilettenpapier-halter, toilettenpapier-ständer, toilettenpapierständer, toilettenständer, wc-bürstengarnitur, wc-bürstenhalter, wc-butler, wc-garnitur, wc-ständer, wc-standgarnitur, bad, badezimmer, freistehend, matt, metall, mit-ablage, mit-bürste, mit-klobürste, mit-klopaperhalter, mit-toilettenpapierhalter, mit-zeitungshalter, mit-zeitungsständer, schwarz, set, stand, stehend, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.