Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Aufbewahrungskorb in Bordeaux - (B)19,5x (H)10,5 x (T)14,5 cm 10030248_114
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030248_114
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030248_114
EAN/GTIN:
     4052025898632
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb rot

Ob als Tampon-Box oder Kosmetik-Korb, das Körbchen mit Deckel verwahrt Badartikel übersichtlich und diskret. Der geflochtene Badkorb in kräftiger Farbe besteht aus pflegeleichtem Kunststoff, welcher der Feuchtigkeit im Bad standhält. Die vielseitige Utensilienbox eignet sich auch für Schlaf- und Wohnzimmer. Nutzen Sie den Korb-Organizer zur Aufbewahrung von Socken, Elektronik und vielem mehr. Dank der schönen Flechtoptik ist auch die Verwendung als Hochzeit-WC-Körbchen oder Präsentkorb möglich.

Aufbewahrungskorb im Detail

- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 19,5 x 14,5 cm
- Volumen: ca. 1,8 l
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbauswahl

Vielseitig einsetzbares Körbchen
- Kleine Aufbewahrungskiste in Flechtoptik aus Kunststoff
- Aufbewahrungsbox mit Deckel für schnelle Ordnung
- Robuster Badkorb für Tampons, Binden, Make-up uvm.
- Vielseitiger Flechtkorb für Küche, Wohn- und Schlafzimmer
- Füllkörbchen auch als Geschenkkorb geeignet

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, badaufbewahrung, badekorb, badezimmeraufbewahrung, badezimmerkorb, badezimmerorganizer, badkorb, badkörbchen, badorganizer, basket, basket-organizer, bastkörbchen, bathroom-basket, bathroom-box, bathroom-organizer, bathroom-storage, bathroom-storage-basket, bathroom-storage-box, box, dekobox, dekokorb, drawer-organizer, füllkörbchen, kiste, korb, körbchen, korborganizer, kosmetikaufbewahrungsbox, kosmetikkorb, küchenkorb, make-up-storage, notfallkörbchen, ordnungsbox, organizer, organizerbox, rattankorb, rattankörbchen, regalbox, regalkiste, regalkorb, schrankbox, schrankorganizer, sockenkorb, storage-basket, storage-box, storage-case, tampon-aufbewahrung, tamponbox, utensilienbox, schwarz, weiß, grau, deckel, aufbewahrung, ordnung, kunststoff, hochzeit-wc-körbchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.