Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Aufbewahrungskorb in Schwarz - (B)32x (H)10 x (T)21 cm 10030254_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030254_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030254_46
EAN/GTIN:
     4052025911966
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

Wenn im Bad Chaos herrscht, schafft das Füllkörbchen Ordnung. Doch die Organizerbox ist nicht nur für das Badezimmer geeignet. Im ganzen Haus hält die Aufbewahrungskiste mit 3 Fächern die Dinge des Alltags übersichtlich an ihrem Platz. Die Ordnungsbox mit Griffen ziert das Schlafzimmer als Sockenbox oder wird im Wohnzimmer zur Aufbewahrung von Kabeln oder Bastelmaterialien genutzt. Verwenden Sie die Box auch als Notfallkörbchen für Hygieneartikel auf einer Hochzeit.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 10 x 32 x 21 cm
- Maße je Fach B x T: ca. 10 x 20,5 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Kunststoff (PP, Nylon), Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Organizer für Schrank und Regal
- Praktische Ordnungsbox aus robustem Kunststoff
- Mit Griffen zur leichten Entnahme aus dem Regal
- Ideal zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände
- Unterteilt in 3 Fächer - Utensilien sortieren
- Dekorative Aufbewahrung in geflochtener Optik

Lieferumfang
- 1x Regalkorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad-aufbewahrung, bad-organizer, badekorb, badezimmer-aufbewahrung, badezimmer-organizer, badezimmerkorb, badkorb, badkörbchen, basket, basket-organizer, bathroom-basket, bathroom-box, bathroom-organizer, bathroom-storage, bathroom-storage-basket, bathroom-storage-box, box, deko-korb, dekobox, drawer-organizer, flechtkorb, füllkörbchen, kiste, kitchen-organizer, korb, korb-organizer, körbchen, kosmetik-aufbewahrungsbox, kosmetik-korb, küchen-korb, makeup-storage, notfallkörbchen, ordnungsbox, organizer, organizer-box, regalbox, regalkiste, regalkorb, schrankbox, schrank-organizer, sockenkorb, storage-box, storage-case, utensilienbox, utensilienkorb, aufbewahrung, bad, badezimmer, flach, grau, klein, kosmetik, schminke, schwarz, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.