Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Kinderregal in Bunt - (B)88,5 x (H)90 x (T)37 cm 10030544_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030544_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030544_0
EAN/GTIN:
     4052025305444
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Mit diesem Spielzeugregal sorgen Sie im Handumdrehen für Ordnung im Kinderzimmer. Beim abenteuerlichen Spielen sind schnell alle Spielsachen im Raum verteilt. In den 12 Aufbewahrungsboxen des Kinderregals sind Kuscheltiere, Rennautos, Kreisel und Co. im Nu ordentlich verstaut. Dank 4 Ebenen und schräger Anordnung haben Sie dabei jederzeit einen guten Überblick und Ihre Kleinen reichen dabei selbst an die einzelnen Kisten heran. Das bunte Design ist ein Hingucker für Jungen und Mädchen.

Kinderregal im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 90 x 88,5 x 37 cm
- Maße kleine Kisten H x B x T: ca. 12 x 19,5 x 30 cm
- Maße große Kisten H x B x T: ca. 12,5 x 41 x 29 cm
- Max. Traglast kleine Kisten: ca. 3 kg 
- Max. Traglast große Kisten: ca. 6 kg 
- Gesamttraglast Regal: ca. 48 kg 
- Eingriffe zum Tragen H x B: ca. 2,5 x 10 cm
- Gewicht: ca. 12 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Stahl
- Farbe: Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau

Standregal fürs Kinderzimmer
- Für Ordnung im Kinderzimmer sorgen
- Mit 12 Aufbewahrungsboxen in bunten Farben
- Boxen für Spielsachen, Kuscheltiere, Bücher uvm.
- 4 Ebenen für Kinder leicht zu erreichen
- Mit Tragegriffen einfach zu transportieren

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen
- 8x Aufbewahrungsbox klein
- 4x Aufbewahrungsbox groß
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Blau
Gewicht:
12.46 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
37 cm
Breite:
88.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, aufbewahrungsbox, babyregal, jungenregal, kinder-aufbewahrungsregal, kinder-aufbewahrungsbox, kinder-ordnungssystem, kinder-organizer, kinderregal, kinderspielzeugaufbewahrung, kinder-spielzeugregal, kinderzimmer-kommode, kinderzimmerregal, Ordnungsregal, spielregal, spielsachen-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsregal, spielzeug-kisten-regal, spielzeug-organizer, spielzeugaufbewahrung, spielzeugregal, spielzeugschrank, standregal, toy-organizer, toy-storage, toys-organizer, toys-storage, aufbewahrung, ablage, aufbewahrung-mädchen, aus-holz, boxen, bunt, für-boxen, für-jungen, für-kinder, für-kinderzimmer, für-mädchen, für-spielzeug, groß, holz, jungen, jungs, kinderzimmer, kunststoff, mädchen, mit-aufbewahrungsboxen, mit-boxen, mit-boxen-junge, plastik, system, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.