Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Kinderregal Tiere in Bunt - (B)62 x (H)74 x (T)31,5 cm 10030547_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030547_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030547_469
EAN/GTIN:
     4052025911607
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Mit diesem farbenfrohen Kinderzimmer Organizer erfreuen Sie Ihre Kinder und sorgen für Ordnung in der Spielecke. In 6 bunten Stoffboxen haben Sie Stauraum für Bastelsachen, Puzzles, Spielzeugautos und vieles mehr. Die 2 Hängefächer sind ideal für Kinderbücher jeder Größe. Dank der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder das stabile Spieleregal selbstständig aus- und einräumen. Die niedlichen Motive an den Seiten bezaubern sowohl Mädchen als auch Jungen.

Kinderregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 74 x 62 x 31,5 cm
- Box Außenmaße H x B x T: ca. 12 x 19,5 x 27,5 cm
- Stofffächer Höhen: ca. 21 und 28 cm
- Traglast pro Fach/ Box: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Spanplatte, Stoff, Metall
- Design: Regal mit Motiv, Boxen in 3 Farben

Aufbewahrung für Spielzeug
- Praktische Spielzeugablage mit 6 Boxen und 2 Fächern
- Viel Stauraum für Spielsachen aller Art
- Spielkisten in 3 Farben für bessere Sortierung
- Bücherregal für das Kinderzimmer dank bunter Hängeaufbewahrung
- Schönes Kindermöbel dank kindgerechtem Motiv
- Spielzeugaufbewahrung zur Förderung des Ordnungssinns

Lieferumfang
- 1x Kinderregal mit Motiv nach Wahl (in Einzelteilen)
- 6x Boxen und 2x Hängeaufbewahrung
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Hellblau
Gewicht:
4.89 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung-regal, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsregal, baby-regal, kinder-aufbewahrung, kinder-aufbewahrungsbox, kinderaufbewahrungsregal, kinder-kommoden, kindermöbel, kinder-ordnungssystem, kinder-organizer, kinderregal, kinderschrank, kinderzimmer-kommode, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-organizer, kinderzimmer-regal, kinderzimmer-schrank, spieleregal, spielkiste, spielregal, spielsachen-regal, spielschrank, spielzeugablage, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeug-kisten, spielzeug-organizer, spielzeug-regal, spielzeug-schrank, aufbewahrung, blau, boxen, gelb, grau, grün, hängeaufbewahrung, junge, jungen, jungs, kinder, kindermotiv, kinderzimmer, kisten, lagerfeuer, mädchen, meer, meerjungfrau, mond, seepferdchen, spielecke, spielzeug, stauraum, tiere, weiß, bücherregal-kinder, regal-kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.