Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)86 x (H)78 x (T)26,5 cm 10030550_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030550_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030550_469
EAN/GTIN:
     4052025911546
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Von diesem Kinderregal werden vor allem die Kleinsten begeistert sein. Besonderer Hingucker sind die bunten Aufbewahrungsboxen und Stofffächer in Kombination mit dem niedlichen Motiv. In den Boxen können Kinder ihre Spielsachen schnell und ordentlich verstauen. Die Hängefächer sind ideal für die Lieblingsbücher. Die Handhabung ist auf Kleinkinder ausgerichtet. Die Kisten und Fächer sind so angebracht, dass sie leicht zu erreichen sind. Dank der Griffe platzieren Sie das Regal jederzeit mühelos.

Kinderregal im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 78 x 86 x 26,5 cm
- Maße kleine Kästen H x B x T: ca. 12 x 30 x 20 cm
- Maße große Kästen H x B x T: ca. 12,5 x 41 x 29,5 cm
- Maße Stofffächer H x B xT: ca. 17 x 82 x 6 cm
- Gewicht: ca. 6 kg

Weitere Details zum Kinderzimmerregal
- Stofffach belastbar bis 4 kg
- Kleine Kiste belastbar bis 3 kg
- Große Kiste belastbar bis 6 kg
- Material: Spanplatte, Metall, Kunststoff, Polyester
- Design: Bunt mit verschiedenen Motiven

Spielregal fürs Kinderzimmer
- Perfekt für Spiel- und Kinderzimmer
- Seitenteile mit praktischem Griff zum Umstellen
- Regalboxen und Stofftaschen in farbenfroher Optik
- Für Kuscheltiere, Bücher, Bauklötze und andere Spielsachen
- Niedliche Motive für Jungen und Mädchen
- 10 Fächer für Kinder leicht zu erreichen

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen (in Design nach Wahl)
- Montagematerial und Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Hellblau
Gewicht:
5.65 kg
Höhe:
78 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
86 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung-regal, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsregal, baby-regal, kinder-aufbewahrung, kinder-aufbewahrungsbox, kinderaufbewahrungsregal, kinder-kommoden, kindermöbel, kinder-ordnungssystem, kinder-organizer, kinderregal, kinderschrank, kinderzimmer-kommode, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-organizer, kinderzimmer-regal, kinderzimmer-schrank, spieleregal, spielkiste, spielregal, spielsachen-regal, spielschrank, spielzeugablage, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeug-kisten, spielzeug-organizer, spielzeug-regal, spielzeug-schrank, aufbewahrung, blau, boxen, delfin, gelb, grau, grün, junge, jungen, jungs, kinder, kindermotiv, kinderzimmer, kisten, lagerfeuer, mädchen, meer, meerjungfrau, mit-boxen, mond, spielecke, spielzeug, stauraum, tiere, weiß, bücherregal-kinder, regal-kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.