Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Kinderregal Lagerfeuer in Bunt - (B)65 x (H)67 x (T)31,5 cm 10030551_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030551_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030551_469
EAN/GTIN:
     4052025911522
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Mit diesem farbenfrohen Kinderzimmer Organizer erfreuen Sie Ihre Kinder und sorgen für Ordnung in der Spielecke. In 9 bunten Spielzeugaufbewahrungsboxen haben Sie Stauraum für Bastelsachen, Bücher, Puzzles, Spielzeugautos und vieles mehr. Dank der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder das stabile Spieleregal selbstständig aus- und einräumen. Die niedlichen Motive an den Seiten bezaubern sowohl Mädchen als auch Jungen. Der Spielzeugschrank aus MDF und Metallstreben ist schnell aufgebaut.

Kinderregal mit Boxen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 67 x 65 x 31,5 cm
- Box Innenmaße H x B x T: ca. 11,5 x 17 x 27,5 cm
- Traglast pro Box: ca. 3 kg
- Traglast gesamt: ca. 27 kg
- Gesamtgewicht: ca. 4,9 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Metall
- Regal mit Motiv, Boxen in 3 Farben

Kinderzimmerregal für Spielzeug
- Praktische Spielzeugablage mit 9 Boxen
- Viel Stauraum für Spielsachen aller Art
- Spielkisten in 3 Farben für bessere Sortierung
- Schönes Kindermöbel dank kindgerechtem Motiv
- Spielzeugaufbewahrung zur Förderung des Ordnungssinns

Lieferumfang
- 1x Kinderregal mit Motiv nach Wahl (in Einzelteilen)
- Inkl. 9 Boxen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau | Grau
Gewicht:
5.11 kg
Höhe:
67 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung-regal, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsregal, baby-regal, kinder-aufbewahrung, kinder-aufbewahrungsbox, kinderaufbewahrungsregal, kinder-kommoden, kindermöbel, kinder-ordnungssystem, kinder-organizer, kinderregal, kinderschrank, kinderzimmer-kommode, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-organizer, kinderzimmer-regal, kinderzimmer-schrank, spieleregal, spielkiste, spielregal, spielsachen-regal, spielschrank, spielzeugablage, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeug-kisten, spielzeug-organizer, spielzeug-regal, spielzeug-schrank, aufbewahrung, blau, boxen, delfin, gelb, grau, grün, junge, jungen, jungs, kinder, kindermotiv, kinderzimmer, kisten, lagerfeuer, mädchen, meer, meerjungfrau, mit-boxen, mond, spielecke, spielzeug, stauraum, tiere, weiß, bücherregal-kinder, regal-kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.