Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Kinderregal Meerjungfrau in Weiß - (B)62 x (H)75 x (T)29 cm 10030552_470
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030552_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030552_470
EAN/GTIN:
     4052025911492
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Mit diesem weißen Aufbewahrungsregal erfreuen Sie Ihre Kinder und sorgen für Ordnung in der Spielecke. In 3 Fächern haben Sie Stauraum für Bastelsachen, Puzzles, Spielzeugautos und vieles mehr. In den 3 oberen Ablagen finden dagegen Bücher ihren Platz. Dank der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder das stabile Spielsachenregal selbstständig aus- und einräumen. Die niedlichen Motive an den Seiten bezaubern sowohl Mädchen als auch Jungen. Der Spielzeugschrank ist schnell aufgebaut.

Kinderregal im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 75 x 62 x 29 cm
- Maße je Fach unten H x B x T: ca. 31 x 19 x 29 cm
- Maße je Ablage oben B x T: ca. 59,5 x 8 cm
- Bodenfreiheit: ca. 3 cm
- Gewicht: ca. 10,9 kg
- Material: Particle Board
- In verschiedenen Designs

Traglasten des Aufbewahrungsregals
- Traglast je Ablage: ca. 4 kg
- Traglast je Fach: ca. 8 kg
- Traglast gesamt: ca. 36 kg

Spielzeugregal fürs Kinderzimmer
- Perfekt für Spiel- und Kinderzimmer
- Seitenteile mit praktischen Griff zum Umstellen
- Für Kuscheltiere, Bücher, Bauklötze und andere Spielsachen
- Niedliche Motive für Jungen und Mädchen
- Niedrige Höhe - Für Kinder leicht zu erreichen
- Inklusive Halterung zur Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen
- Montagematerial und Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
10.83 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
29 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung-regal, aufbewahrungsregal, baby-regal, kinder-aufbewahrung, kinderaufbewahrungsregal, kinder-kommoden, kindermöbel, kinder-ordnungssystem, kinder-organizer, kinderregal, kinderschrank, kinderzimmer-kommode, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-organizer, kinderzimmer-regal, kinderzimmer-schrank, spieleregal, spielregal, spielsachen-regal, spielzeugablage, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-organizer, spielzeug-regal, spielzeug-schrank, bücherregal-kinder, regal-kinderzimmer, aufbewahrungsregal-kinderzimmer, spielzeugregal-kinderzimmer, bücherregal-kinderzimmer, kinderzimmer-aufbewahrungsregal, aufbewahrung, blau, delfin, gelb, grau, grün, holz, junge, jungen, jungs, kinder, kindermotiv, kinderzimmer, lagerfeuer, mädchen, mdf, meer, meerjungfrau, mond, schmetterling, spielecke, spielzeug, stauraum, sterne, tiere, weiß, wolke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.