Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Türstopper "Eichhörnchen" in Braun 10030592_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030592_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030592_0
EAN/GTIN:
     4052025305925
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Dieser schöne Bodentürstopper in Form eines niedlichen Eichhörnchens ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen der Türen zu verhindern. Durch die Schwere des mit Sand gefüllten Türhalters steht dieser stabil und sicher auf dem Boden. Dank seiner Höhe ist der Bodenstopper auch für höher gelegene Türen wie die Balkon- oder Terrassentür verwendbar. Der dekorative Türaufhalter aus weichem Stoff ist auch ideal fürs Kinderzimmer und kann jederzeit flexibel neu platziert werden.

Türstopper Eichhörnchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 26 x 17 x 22 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Polyester, Sand
- Farbe: Braun

Dekoratives Tür-Kuscheltier für den Boden
- Tolles Design in Form eines niedlichen Eichhörnchens
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Füllung aus Sand für sicheren, stabilen Stand
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn, Schlaf- oder auch Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Stoff-Türstopper
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürstopper, Türpuffer Boden, tür klemmschutz, balkon-türstopper, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürpuffer, bodentürstopper, deurstopper, door-holder, doorstop, door-stop, doorstopper, door-stopper, eichhörnchen-türstopper, fenstersack, kindertürstopper, kinder-türstopper, stofftürstopper, stoff-türstopper, tiertürstopper, tier-türstopper, tuerstopper, türaufhalter, türhalter, türkuscheltier, tür-kuscheltier, türoffenhalter, türpuffer, türsack, türsandsack, tür-sandsack, türstop, türstopper, tür-stopper, tür-zuschlagbremse, zimmertürstopper, zuschlagbremse, boden, braun, deko, eichhörnchen, floor, ganze-tür, groß, hoch, kinder, kinderzimmer, schwer, stoff, tier, sandsack-türstopper, türstopper-eichhörnchen, türstopper-figur, türstopper-kinderzimmer, türstopper-kuscheltier, türstopper-plüschtier, türstopper-sack, türstopper-stoff, türstopper-stofftier, türstopper-tier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.