Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Türstopper in Weiß - ? 7 cm 10030634_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030634_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030634_49
EAN/GTIN:
     4052025911270
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Der Bodenpuffer ist ein nützliches Accessoire für Ihren Haushalt oder im Büro. Er verhindert das unbeabsichtigte An- und Zuschlagen von Türen und Fenstern. Das schwere Eigengewicht sorgt für einen stabilen Stand auf allen Böden. Zudem verhindert die gummierte Unterseite ein Wegrutschen. Der Stopper ist auf allen Fußböden, u. a. auf Laminat und Parkett, einsetzbar. Außerdem beugen drei umlaufende Gummiringe am Zimmertürstopper Beschädigungen an Ihren Türen und Möbeln vor.

Türstopper im Detail
- Größe H x D: ca. 8,5 x 7 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Bodenpuffer als praktisches Wohnaccessoire
- Schützt Türen, Böden und Wände vor Beschädigungen und Kratzern
- Rutschfest durch gummierte Unterseite und schonend zum Untergrund
- Rundum-Schutz dank 3 umlaufender, abnehmbarer Gummiringe
- Frei im Raum positionierbar - Für Küche, Bad, Flur und mehr geeignet
- Bewahrt bei Luftzug Türen und Fenster vor dem Zuknallen

Lieferumfang
- 1x Türstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: balkontürstopper, boden-stopper, boden-türpuffer, Bodenpuffer, bodentürstopper, designer-türstopper, door-holder, door-stopper, doorstop, edelstahl-türstopper, fenster-aufhalter, fensterstopper, gummi-türstopper, terassen-türstopper, tuerstopper, tür-halter, tür-stop, tür-zuschlagbremse, türaufhalter, türbremse, türbremser, türpuffer, türstopper, zimmer-türstopper, zuschlagbremse, türstopper-boden, turstopper-fur-boden, türstopper-edelstahl, türstopper-boden-edelstahl, schwere-türstopper, türstopper-boden-schwer, stopper-tür, türstopper-flach, türstopper-schwere, türstopper-gummiringe, türstopper-boden-gummi, türstopper-edelstahl-boden, türstopper-schwer, türstopper-schwere-tür, anthrazit, balkontür, boden, dunkelgrau, edelstahl, fenster, grau, gummi, gummiring, hoch, indoor, innen, innenbereich, rund, schwarz, schwer, tür, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.