Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Bilderrahmen in Schwarz 10030643_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030643_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030643_46
EAN/GTIN:
     4052025911140
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Präsentieren Sie die Fotos Ihrer schönsten Erinnerungen an Ihre Familie in einer kreativen Wandcollage. Ob der Familienurlaub am Meer, Ihre Kinder und Enkelkinder oder die letzte Familienfeier - in der Bildergalerie bringen Sie alle zusammen. Fotos sind schnell geknipst, aber häufig ruhen diese dann in der Schublade oder auf dem Rechner. Lassen Sie andere an Ihren Erlebnissen teilhaben. Dank der zwei rückseitigen Aufhängungen ist der Rahmen schnell und einfach an der Wand aufgehängt.

Bilderrahmen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 70,5 x 70,5 x 3,5 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kunststoff, MDF
- In verschiedenen Farben erhältlich

Sichtbare Maße der einzelnen Bilder
- Doppelbilder H x B: je ca. 14 x 9 cm
- Durchmesser rundes Bild: ca. 11,5 cm
- Einzelnes Bild H x B: ca. 17 x 12 cm
- Ovales Bild H x B: ca. 14 x 9 cm
- 3er-Bild H x B: je ca. 8 x 8 cm

Dekorativer Galerierahmen zum Hängen
- Collage aus 6 Rahmen in verschiedenen Formen und Größen
- Für 10 Bilder, Fotos, Zeichnungen und Postkarten
- Mit dekorativem Familienbaum in der Mitte
- Zur Erinnerung an schöne Momente mit der Familie
- Zum Aufhängen in Wohn-, Arbeits-, Schlafzimmer uvm.

Lieferumfang
- 1x Bilderrahmen in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
70.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
70.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff schwarz, bilderrahmen holz, bild-collage, bilder-collage, bilder-galerie, bildercollage, bilderrahmen, bilderrahmen-collage, bilderwand, bildgalerie, bildrahmen, collage, collage-frame, collage-photo-frame, collagen-bilderrahmen, collagenrahmen, deko-bilderrahmen, familien-bilderrahmen, foto-gallery, fotocollage, fotogalerie, fotokollage, fotorahmen, fotowand, galerie-bilderrahmen, galerierahmen, mehrfach-bilderrahmen, mehrfach-fotorahmen, mehrfachrahmen, multi-bilderrahmen, multi-fotorahmen, photorahmen, picture-collage, picture-frame, rahmen-collage, wand-bilderrahmen, wand-collage, wand-fotorahmen, wandgalerie, wandrahmen, wechsel-bilderrahmen, 10-bilder, 10-fotos, foto, geburtstag, geschenk, groß, hochformat, kunststoff, mehrfach, mehrere-bilder, mehrere-fotos, querformat, plastik, wand, xxl, schwarz, weiß, weiss, befüllbarer-bilderrahmen, bilder-collage-rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.