Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Bilderrahmen "Herz" in Weiß 10030652_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030652_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030652_49
EAN/GTIN:
     4052025910952
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Verliebte Teenies, langjährige Paare oder frisch Verheiratete wird diese Bildercollage begeistern. Ob als Beweis der neu entdeckten Gefühle am Valentinstag oder als romantische Geste, die die Liebe jung hält - rahmen Sie Ihre liebsten Hochzeitsfotos oder romantischsten Momente in diesen Herzbilderrahmen. Zum Einstecken oder Wechseln der Bilder müssen Sie einfach die Klammern an der Rückseite nach außen drehen. Durch die Bilder in verschiedenen Größen ist die Collage ein absolutes Dekohighlight.

Herzbilderrahmen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 46,5 x 53 x 2 cm
- 2x Aufhängung mit Abstand von ca. 24 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Kunststoff (PP, PVC), MDF
- In verschiedenen Farben erhältlich

Galerierahmen für 11 Bilder
- 2x 10x15 cm Rahmen mit Sichtbarkeitsbereich 9 x 14 cm
- 2x 9x13 cm Rahmen mit Sichtbarkeitsbereich 7,5 x 11 cm
- 5x 6x9 cm Rahmen mit Sichtbarkeitsbereich 5 x 8 cm
- 2x 8x8 cm Rahmen mit Sichtbarkeitsbereich 6 x 6 cm

XL Herz Dekorahmen für die Wand
- Mehrfachbilderrahmen bietet Platz für 11 Bilder oder Zeichnungen
- Für Hochzeitsbilder, Pärchenbilder, romantische Aufnahmen uvm.
- Bilder in 4 Größen sorgen für dekorative Zusammenstellung
- Geschenkidee für Partner, Paare, Verliebte, Verlobte und frisch Verheiratete
- Wandaufhängung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Jugendzimmer, Flur uvm.
- Teenager wie Erwachsene werden diesen Liebesbeweis mit schneller schlagendem Herzen annehmen

Lieferumfang
- 1x Herzfotorahmen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
46.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff weiß, bilderrahmen holz, bild-collage, bilder-collagerahmen, bildercollage, bildergalerie, bilderrahmen, bilderrahmen-collage, bildgalerie, collage, collage-bilderrahmen, collage-fotorahmen, collagen-bilderrahmen, collagerahmen, deko-bilderrahmen, familien-bilderrahmen, familien-fotorahmen, foto-bilderrahmen, foto-herz, foto-ramen, fotocollage, fotocollage-bilderrahmen, fotogalerie, fotoherz, galerie-bilderrahmen, galerierahmen, herzbilderramen, herzrahmen, kunststoff-bilderrahmen, kunststoffrahmen, mehrfach-bilderrahmen, mehrfach-fotorahmen, mehrfachrahmen, multi-bilderrahmen, multi-fotorahmen, multirahmen, paar-bilderrahmen, pärchen-bilderrahmen, photo-rahmen, rahmen, valentinstag-bilderrahmen, wandbilderrahmen, wandcollage, wandfotorahmen, wandrahmen, wechselbilderrahmen, 10x15, 11-bilder, herz, herzform, hochzeitsfoto, muttertag, schwarz, valentinstag, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.