Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Türstopper in Marmoroptik - Ø 10,5 cm 10030674_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030674_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030674_0
EAN/GTIN:
     4052025306748
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer

Der Bodenpuffer ist ein nützliches Accessoire für Ihren Haushalt oder im Büro. Er verhindert das unbeabsichtigte An- und Zuschlagen von Türen. Das schwere Eigengewicht sorgt für einen stabilen Stand auf allen Böden. Zudem verhindert die gummierte Unterseite ein Wegrutschen. Der Stopper ist auf allen Fußböden, u. a. auf Laminat und Parkett, einsetzbar. Außerdem beugt der umlaufende Gummiring am Zimmertürstopper Beschädigungen an Ihren Türen und Möbeln vor.

Türstopper im Detail
- Größe H x D: ca. 5 x 10,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Edelstahl, Gummi (TPR)
- Farbe: Braune Marmoroptik

Bodenpuffer als praktisches Wohnaccessoire
- Rutschfest durch gummierte Unterseite
- Rundum-Schutz dank umlaufendem Gummiring
- Schützt Türen, Böden und Wände vor Beschädigungen und Kratzern
- Frei im Raum positionierbar - Für Küche, Bad, Flur und mehr geeignet
- Bewahrt bei Luftzug auch schwere Türen vor dem Zuknallen
- Schickes Design durch braune Marmoroptik

Lieferumfang
- 1x Türstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: boden-stopper, boden-türpuffer, Bodenpuffer, bodentürstopper, designer-türstopper, door-holder, door-stopper, doorstop, edelstahl-türstopper, gummi-türstopper, terassen-türstopper, tuerstopper, tür-halter, tür-stop, tür-zuschlagbremse, türaufhalter, türbremse, türbremser, türpuffer, türstopper, zimmer-türstopper, zuschlagbremse, schwere-türstopper, stopper-tür, fürstopper-aus-holz, türstopper-boden, türstopper-boden-edelstahl, türstopper-boden-gummi, türstopper-boden-schwer, türstopper-edelstahl, türstopper-edelstahl-boden, türstopper-flach, turstopper-fur-boden, türstopper-gummiringe, türstopper-rund, türstopper-schwer, türstopper-schwere, türstopper-schwere-tür, boden, braun, edelstahl, flach, gummi, gummiring, marmor, marmoroptik, rund, schwer, tür, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.