Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Blau 10030688_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Briefkasten in Blau 10030688_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030688_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030688_45
EAN/GTIN:
     4052025910587
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten blau
briefkasten

Dieser Briefkasten ist mit seinen kompakten Maßen die ideale Wahl, wenn Du wenig Platz an Deiner Hauswand zur Verfügung hast. Mit seinem schlichten Design fügt er sich gut an jeder Fassade ein. Über den breiten Einwurfschlitz können Briefe, Postkarten, Zeitschriften und andere Post in den Kasten geworfen werden. Über 3 kleine Sichtschlitze siehst Du immer sofort, ob Post für Dich gekommen ist, auch ohne den Briefkasten zu öffnen. Ein Zylinderschloss sichert die Sendungen vor unbefugtem Zugriff.

Briefkasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 26,5 x 19 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Weitere Details zum Postkasten
- Maße Einwurfschlitz B x T: ca. 14,5 x 2 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 24 x 18 x 4 cm
- Abstand Montagelöcher horizontal: ca. 10,5 cm
- Abstand Montagelöcher vertikal: ca. 12 cm

Wandbriefkasten mit Namensschild
- Kompakte Maße ideal bei wenig Platz an der Hauswand
- Mit Zylinderschloss in der Frontklappe - Inklusive Ersatzschlüssel
- Mit praktischem Fenster für Namensschild
- Inklusive 4 Schrauben und Dübel zur Montage an der Wand
- 3 kleine Sichtschlitze zeigen, ob Post gekommen ist

Lieferumfang
- 1x Briefkasten
- 2x Schlüssel
- 4x Schraube
- 4x Dübel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays briefkasten, briefbox, briefkästen, design briefkasten, eisen briefkasten, letter box, letterbox, mailbox, metall briefkasten, post box, post briefkasten, postbox, postkasten, wand briefkasten, wand postkasten, anthrazit, anthrazit ohne zeitungsfach, aussen, blau, büro, eisen, grau, klein, metall, mit name, mit namen, mit namensschild, modern, namenschild, ohne zeitungsfach, outdoor, rot, schmal, schwarz, wand, wandmontage, weiß, briefkasten anthrazit, briefkasten anthrazit mit namen, briefkasten anthrazit mit namensschild, briefkasten aussen, briefkasten groß, briefkästen kaufen, briefkasten metall, briefkästen metall, briefkasten metall anthrazit, briefkasten mit name, briefkasten mit namen, briefkasten mit namensschild, briefkasten modern anthrazit, briefkasten ohne zeitungsfach, post box outdoor, postkasten anthrazit, postkasten metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.