Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette in Rot 10030695_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Geldkassette in Rot 10030695_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030695_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030695_47
EAN/GTIN:
     4052025910518
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldzählkassette die richtige Wahl. Die Handkasse eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In den herausnehmbaren Münzeinsatz mit 5 Fächern sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Sparkasse wird mit einer 3-stelligen Zahlenkombination gesichert und lässt sich am Tragegriff einfach transportieren.

Hinweis: Vergiss Dein Passwort nicht oder schreibe es auf. Ansonsten besteht keine Möglichkeit, die Sparkassette zu öffnen.

Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 20 x 17 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Zahlenkombination
- Geeignet für Bargeld, Ausweise und andere Dokumente
- 3-stelliges Zahlenschloss zur sichereren Aufbewahrung
- Münzeinsatz zum schnellen Einsortieren und Entnehmen
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabil - Aus robustem Eisen mit Pulverbeschichtung
- Für den Privatgebrauch, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Festlegen Deines Passwortes
- Zahlenschloss auf Position 0-0-0 drehen
- Hebel am Schloss von Position A auf Position B schieben
- Zahlenschloss auf neues, gewünschtes Passwort drehen
- Hebel von Position B zurück auf Position A schieben

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette rot, geld kassette, geldkassette schwarz, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geld kasse, geld kassen, geldaufbewahrung, geldbox, geldkasse, geldkassette, geldkassetten, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassen, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, minikasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, blau, einsatz, eisen, für geld, für scheine, geld, grau, grün, klein, metall, mini, mit code, mit zahlenschloss, münzeinsatz, pink, rosa, rot, schwarz, sicher, silber, tragbar, weiß, zahlenkombination, zahlenschloss, geldkassette klein, geldkassette zahlenschloss, kasse geld, geldkasette tragbar, geldkassette mit zahlenschloss, geldkassette zahlenkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.