Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette in Weiß 10030696_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Geldkassette in Weiß 10030696_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030696_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030696_49
EAN/GTIN:
     4052025910471
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In die 5 Münzfächer sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, Geldscheine finden in den 4 Scheinfächern Platz, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Geldbox lässt sich sicher abschließen und am Tragegriff einfach transportieren.

Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 30,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Schloss
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- 5 Münzfächer zum schnellen Einsortieren von Hartgeld
- 4 Scheinfächer mit Klammern für sicheren Halt
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabil - Aus robustem Eisen mit Pulverbeschichtung
- Für Vereine, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geld kasse, geld kassen, geld kassette, geldaufbewahrung, geldbox, geldkasse, geldkassetten, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassen, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, minikasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, 30x24x9, abschließbar, blau, eisen, einsatz, für geld, für scheine, geld, grau, groß, grün, klein, metall, mit schloss, mit schlüssel, münzeinsatz, pink, rosa, rot, scheine, scheinfach, schlüssel, schwarz, sicher, silber, tragbar, weiß, geldkassette abschließbar, geldkassette klein, abschließbare kasse, kasse abschließbar, kasse geld, metallkassette abschließbar, geldkassette scheine, geldkassette für scheine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.