Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Duschregal in Silber - (B)31 x (H)4,5 x (T)12 cm 10030709_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030709_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030709_0
EAN/GTIN:
     4052025307097
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Mit dem praktischen Duschhängeregal haben Sie beim Duschen Duschgel, Shampoo, Spülung, Rasierer und mehr immer griffbereit. Auf der großen Ablagefläche ist ausreichend Stauraum für all Ihre Badutensilien. Das Duschwasser läuft dabei einfach durch die Öffnungen im Boden des Duschorganizers wieder ab und die Flaschen trocknen bequem wieder an der Luft. Der glänzende Shampoohalter aus robustem Edelstahl überzeugt auch mit seinem edlen Design.

Duschregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 4,5 x 31 x 12 cm
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Badezimmerablage für die Dusche
- Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierer uvm.
- Edles Design aus glänzendem Edelstahl
- Für die Wand mit beiliegendem Montagematerial
- Duschutensilien beim Duschen immer zur Hand
- Robustes und langelebiges Material

Lieferumfang
- 1x Duschregal
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Badregal, badregal, bad-ablage, bad-ablagen, bad-hängeregal, bad-hängeregale, badezimmer-regal, badezimmer-regale, badezimmer-duschregal, badezimmer-duschregale, badezimmerablage, badezimmerablagen, badregale, bathroom-organizer, bathroom-organizers, dusch-aufbewahrung, dusch-aufbewahrungen, dusch-caddy, dusch-caddys, dusch-organizer, dusch-wandregal, dusch-wandregale, duschablage, duschablagen, duschaufhängung, duschaufhängungen, duschbutler, dusche-halterung, dusche-halterungen, duschgel-halterung, duschgel-halterungen, duschgelhalter, duschhängeregal, duschhängeregale, duschkorb, duschkörbe, duschregal, duschregale, duschzubehör, hängeduschkorb, hängeduschkörbe, shampoo-aufbewahrung, shampoohalter, shower-caddy, shower-hanger, shower-shelf, bad, badezimmer, dusche, edelstahl, für-dusche, hängen, hängend, metall, rostfrei, silber, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.