Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Sonnenschirmständer in Grün 10030731_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030731_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030731_0
EAN/GTIN:
     4052025307318
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Der Schirmständer aus Kunststoff ist eine ideale Ergänzung für Ihren Sonnenschirm. Stellen Sie diesen im Garten oder auf der Terrasse sicher und stabil auf. Aufgrund seines leichten Gewichts im leeren Zustand kann der Schirmständer gut über einen zusätzlichen Tragegriff transportiert werden. Am Einsatzort wird der grüne Sonnenschirmfuß mit Wasser oder Sand befüllt, was einen festen Stand auch bei Wind garantiert.

Sonnenschirmständer im Detail

- Maße gesamt H x B x T: 21 x 44 x 42 cm
- Maße ohne Aufsatz H: ca. 12 cm
- Für Stockgrößen: 25 bis 32 mm
- Befüllbar mit ca. 10 l Wasser
- Gewicht: ca. 0,94 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün

Befüllbarer Sonnenschirm-Sockel
- Passend für Stockgrößen von 25 bis 32 mm
- Für Stabilität mit Wasser oder Sand befüllen
- Besonders witterungsbeständig und pflegeleicht
- Mit Griff im leeren Zustand leicht transportierbar
- Für Terrasse, Garten oder Camping geeignet

Lieferumfang
- 1x Sonnenschirmständer
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
42 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: schirmständer eckig, gartenschirmständer, schirmständer kunststoff, balkon-schirmständer, balkonsonnenschirmständer, balkonständer, parasol-base, schirm-standfuß, schirmfuss, schirmsockel, schirmständer, sinnenschirmständer, sonnenschirm-sockel, sonnenschirm-standfuss, sonnenschirmfuß, sonnenschirmhalter, sonnenschirmständer, sonnenständer, terrassen-schirmständer, fuss-für-sonnenschirm, fuss-sonnenschirm, schirmständer-befüllbar, schirmständer-garten, schirmständer-kunstoff, schirmständer-kunststoff, schirmständer-plastik, schirmständer-sand, schirmständer-schirm, schirmständer-sockel, schirmständer-sonnenschirm, schirmständer-stabil, schirmständer-terasse, schirmständer-wasser, sonnenschirmhalter-plastik, sonnenschirmständer-befüllbar, sonnenschirmständer-plastik, balkon, befüllbar, garten, grün, kunststoff, leicht, plastik, standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.