Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24x Camping Heringe in Silber 10030770_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
24x Camping Heringe in Silber 10030770_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030770_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030770_0
EAN/GTIN:
     4052025307707
Suchbegriffe:
Felsbodenheringe
Felsnagel
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe

Mit diesen stabilen Zeltheringen im 24er Set sorgen Sie für einen sicheren Halt von Zelten, Vorzelten und Pavillons im Untergrund. Die Bodenheringe aus verzinktem Eisen sorgen mit Ihrem langen Spieß auch bei windigem Wetter für festen Halt und lassen sich dank spitz zulaufendem Ende leicht in normale bis harte Böden einschlagen. Die runden Zeltanker sind ein nützliches Zubehör für Camping- und Angelausflüge und andere Outdooraktivitäten.

Zeltheringe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 3,5 x 0,6 cm
- Gewicht je Hering: ca. 50 g
- Material: Verzinktes Eisen
- Farbe: Silber

Heringe für die Zeltbefestigung
- Ideal für Camping, Angeln und vieles mehr
- Zelte, Pavillons und Co. sicher befestigen
- Geeignet für normale und harte Böden
- Mit spitzem Ende für leichtes Einschlagen
- Langer Spieß und Haken für optimalen Halt

Lieferumfang
- 24x Bodenhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.075 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
0.6 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: heringe für abspannseile, bodenhaken, bodenhering, bodenheringe, bodennagel, bodennägel, camping-hering, camping-heringe, erdhaken, erdhering, erdheringe, erdnagel, erdnägel, häring, häringe, hering, heringe, herringe, metallhering, metallheringe, stahlhering, stahl-heringe, stahlheringe, tent-pegs, zeltanker, zelt-hacken, zelthaken, zelt-haken, zelthäringe, zelthering, zelt-hering, zeltheringe, zelt-heringe, zeltheringen, zelt-herring, zeltnagel, zeltnägel, 18-cm, boden, camping, für-harte-böden, für-harten-boden, für-zelt, für-zelte, groß, lang, lange, leicht, rund, set, stabil, stahl, stark, zelt, zelten, camping-heringe-stabil, erdnägel-zelt, haken-zelt, heringe-camping, heringe-erdnägel, heringe-für-zelt, heringe-für-zelte, hering-zelt, heringe-stahl, heringe-zelt, heringe-zelt-stabil, zelthaken-heringe, zeltheringe-rund, zeltheringe-stahl, zeltheringe-stahl-für-harte-böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.