Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Heringe in Gold 10030771_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
4x Heringe in Gold 10030771_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030771_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030771_0
EAN/GTIN:
     4052025307714
Suchbegriffe:
Felsbodenheringe
Felsnagel
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe

Sorgen Sie für stabilen Halt von Zelten, Strandmuscheln und mehr mit dem praktischen Zeltheringe Set. Die 4 Zeltanker mit T-Profil eignen sich zum Spannen von Vorzelten, Markisen oder Angelschirmen auf nahezu allen Böden. Die schlagfesten Zeltnägel ermöglichen eine einfache und effektive Verankerung mittels Campinghammer. Die Querstrebe hält Zeltschnüre zuverlässig am Boden. Die stabilen Erdnägel aus verzinktem Stahl halten selbst starkem Wind sowie anderen Belastungen stand.

Heringe im Detail
- Maße pro Hering H x B x T: ca. 30 x 8 x 2,5 cm
- Gewicht pro Hering: ca. 300 g
- Material: Verzinkter Stahl
- Farbe: Gold

4er Set Camping Heringe für Zelte
- Zuverlässige Erdnägel für Camping, Garten uvm.
- Bodenverankerung für Zelt, Vorzelt, Pavillon, Sonnensegel etc.
- Erdhaken mit T-Profil und breitem Kopf
- Schlagfeste Zelthaken zum einfachen Eintreiben auch in harte Böden
- Robuste, langlebige Camping Heringe aus verzinktem Stahl

Lieferumfang
- 4x Zelthering
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: heringe für abspannseile, befestigungsanker, bodenanker, bodenheringe, bodenverankerung, camping-erdnägel, camping-hering, erdanker, erdhaken, erdnagel, erdspieß, häring, hering, hering-set, heringe, heringe-set, herringe, metallheringe, sandheringe, stahl-heringe, sturmanker, sturmheringe, sturmsicherung, verankerung, zelt-anker, zelt-befestigung, zelt-haken, zelt-sturmsicherung, zelthäringe, zelthering, zeltheringe-set, zeltnagel, 30, 4, 300mm, 30cm, 4er, befestigung, boden, camping, groß, haken, lang, sand, set, sicherung, stabil, stahl, stark, t-profil, t-stahl, vorzelt, heringe-zelt-stabil, zeltheringe-stahl-für-harte-böden, zelt-heringe-stark, heringe-camping, erdnagel-30-cm, bodenanker-sonnensegel, erdnägel-camping, heringe-30cm, heringe-für-zelt, camping-heringe-stabil, zelt-heringe-stabil, häringe-zelt, erdnägel-30-cm, heringe-für-zelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.