Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Zeltheringe in Gold 10030772_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
4x Zeltheringe in Gold 10030772_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030772_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030772_0
EAN/GTIN:
     4052025307721
Suchbegriffe:
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
heringe für abspannseile

Sorgen Sie für stabilen Halt von Zelten, Strandmuscheln und mehr mit dem praktischen Zeltheringe Set. Die 4 Zeltanker mit T-Profil eignen sich zum Spannen von Vorzelten, Markisen oder Angelschirmen auf nahezu allen Böden. Die schlagfesten Zeltnägel ermöglichen eine einfache und effektive Bodenverankerung mittels Campinghammer. Öse oder Querstrebe halten Zeltschnüre jeder Dicke zuverlässig am Boden. Die stabilen Metallheringe aus verzinktem Stahl trotzen starkem Wind und anderen Belastungen.

Camping Heringe im Detail
- Maße pro Hering H x B x T: ca. 30 x 4,5 x 2,5 cm
- Öse Durchmesser: ca. 0,8 cm
- Gewicht pro Hering: ca. 300 g
- Material: Stahl
- Farbe: Gold

4er Set Heringe für Zelte
- Zuverlässige Erdnägel für Camping, Garten uvm.
- Bodenverankerung für Zelt, Vorzelt, Pavillon, Sonnensegel etc.
- Erdhaken Kopf mit Öse und Querstrebe
- Schlagfestes T-Profil zum einfachen Eintreiben auch in harte Böden
- Robuste, langlebige Befestigungsanker aus verzinktem Stahl

Lieferumfang
- 4x Zeltheringe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: befestigungsanker, bodenanker, bodenheringe, bodenverankerung, camping-erdnägel, camping-hering, erdanker, erdhaken, erdnagel, erdspieß, häring, hering, hering-set, heringe, heringe-set, herringe, metallheringe, sandheringe, stahl-heringe, sturmanker, sturmheringe, sturmsicherung, verankerung, zelt-anker, zelt-befestigung, zelt-haken, zelt-sturmsicherung, zelthäringe, zelthering, zeltheringe-set, zeltnagel, 30, 4, 300mm, 30cm, 4er, befestigung, boden, camping, groß, haken, lang, sand, set, sicherung, stabil, stahl, stark, t-profil, t-stahl, vorzelt, heringe-zelt-stabil, zeltheringe-stahl-für-harte-böden, zelt-heringe-stark, heringe-camping, erdnagel-30-cm, bodenanker-sonnensegel, erdnägel-camping, heringe-30cm, heringe-für-zelt, camping-heringe-stabil, zelt-heringe-stabil, häringe-zelt, erdnägel-30-cm, heringe-für-zelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.